「研削ディスク」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1セット(5本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷

Φ6.35軸のインパクトドライバー等への取り付け最適です。インパクトドライバーやドリルドライバーにグラインダー用ディスクが取り付けできます。
用途研磨作業。 径(mm)軸径:6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ラバーパット
振動軽減で作業効率アップします。パットを装着することでディスクのフィット感が増し作業効率がアップします。グラインダーとディスクのクッションになります。
用途研磨作業。 外径(Φmm)92
1個
539 税込593
翌々日出荷

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 トラスコ品番812-2384 粒度(#)120 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 材種120
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷

S-SET2 TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])22 ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50) 付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚 全長(mm)140 質量(g)530 使用圧力(MPa)0.44~0.58 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.594 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じにくい。
用途キズ取り、バリ取り 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(5枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴムパッド
RoHS
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
タイプネジ式 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 ねじ径M7×P0.75 寸法(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。 粒度60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴムパッド
RoHS
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YIG-100S76 低速サンダー76 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)低速サンダー76
RoHS
消費電力(W)580 アズワン品番64-8784-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。 付属品センターキャップ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじ径(mm)10 幅(mm)25 ねじピッチ1.5 取付ネジ径M10
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セービングハッピーTOP(スーパージルコニア) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研削性を重視したジルコニアタイプ。 従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。 ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。 粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。
適合材ステンレス、鉄など 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPミニスロットル
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。消音器付きで作業性に優れています。
用途メーカーの豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨までできます。小さい研磨傷で後工程が楽になります。
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

YOSH-D-100A 磨研機 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)磨研機
コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。 ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。 M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。 スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。
用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。 トラスコ品番195-4527 質量(kg)9.2 砥石径(Φmm)100 消費電力(W)(50/60Hz)150 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930 アズワン品番64-8784-29
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ニューパンチトップW
RoHS
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。 センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。 砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り 適合材ステンレス、鉄、アルミ 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷