198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
エコ商品、RoHS
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 粒度120 寸法(mm)13×20×3 外径(Φmm)13 適合材鉄やステンレスなどの金属
1個
249 税込274
当日出荷

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100 穴径(Φmm)1.8 適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)油砥石(オイルストーン)
RoHS
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PA 軸径(Φmm)6 粒度#60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#36 材質A 適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキット
RoHS
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨 適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型 サイズ(mm)3mm軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
RoHS
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)アルカンサス砥石
エコ商品、RoHS
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
RoHS
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
RoHS
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型
RoHS
軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)切断砥石 ZUBAT
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。 厚さ(mm)1 寸法(mm)107×1.0×15 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)107 回転速度(min-1[r.p.m])13500 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属 関連資料(0.89MB)
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

CUT-B 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットび
RoHS
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(mm)15 トラスコ品番798-6947 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(WA)
多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番812-2734 形状円筒
1本
159 税込175
翌日出荷

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型
ゴム砥石のエコノミータイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 サイズΦ3 軸径3 軸長(mm)30
1箱(10本)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 形状円筒型
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 外径(Φmm)13
1個
249 税込274
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 材質砥材:WA 形状円筒型 粒度60 寸法(mm)13×25×6
1個
199 税込219
翌々日出荷

5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 材質砥材:WA 形状円筒型 粒度60 寸法(mm)16×32×6
1個
199 税込219
翌々日出荷

5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 材質砥材:WA 形状円筒型 粒度36 寸法(mm)16×32×6
1個
449 税込494
翌々日出荷

5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 材質砥材:GC 形状円筒型 粒度60
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。 軸径(Φmm)11 全長(mm)100 カラット(ct)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 形状円筒型
1個
329 税込362
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)