カテゴリ

  • 研磨材(366)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(1,302)
  • ミニター(1,220)
  • NSK(ナカニシ)(437)
  • サンフレックス(377)
  • リューター(日本精密機械工作)(307)
  • イチグチ(274)
  • TRUSCO(256)
  • スーパーツール(171)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(157)
  • ニューレジストン(144)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(144)
  • 高島産業(132)
  • SK11(124)
  • PFERD 馬印(115)
  • リューター(86)
  • TAG(76)
  • ムラコ(73)
  • コーワ(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(262)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 軸」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用きのこバフ(6角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)
669税込736
1本
5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
ベタディスク金属加工セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク金属加工セットヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
用途一般金属のバリ取り・面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク塗装・サビ取りセット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク塗装・サビ取りセットヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
用途頑固なサビ取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク光沢セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク光沢セットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
用途一般金属の光沢出し長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク木工加工セット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク木工加工セットヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
用途木材の加工や面取り長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
ベタディスク金属キズ消しセット ヤナセ(柳瀬)ベタディスク金属キズ消しセットヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
用途金属の表面ならし長さ(mm)110幅(mm)550高さ(mm)50関連資料(1.14MB)
六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリヤナセ(柳瀬)
619税込681
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
材質超硬全長(mm)64最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
インパクト用軸付砥石A ヤナセ(柳瀬)インパクト用軸付砥石Aヤナセ(柳瀬)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35粒度36砥材アルミナ
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
299税込329
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドバー球 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー球ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
当日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状球型粒度140寸法(mm)5×5×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)
349税込384
1個
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)インパクト用ロータリーやすりヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
カートリッジロール ヤナセ(柳瀬)カートリッジロールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型外径(Φmm)13
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
329税込362
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型
電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
ダイヤモンドバー円筒 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー円筒ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
219税込241
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
六角軸ブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)
369税込406
1本
5日以内出荷
ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス
六角軸ブラシ 真鍮 ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 真鍮ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1本
5日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)真鍮
六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
5日以内出荷
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
軸付フラップホイール 60 ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール 60ヤナセ(柳瀬)
769税込846
1個
8日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50
軸付トッポ ヤナセ(柳瀬)軸付トッポヤナセ(柳瀬)
469税込516
1個
当日出荷から15日以内出荷
中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。軸径(Φmm)2.35幅(mm)10砥材アルミナ適合材鉄・ステンレス等、金属全般外径(mm)10
インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬)インパクト用カップディスクヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40
インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)インパクト用ユニロンホイールヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
軸付フラップホイール120 ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール120ヤナセ(柳瀬)
769税込846
1個
11日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールMIXヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
電着ダイヤモンドバー 平型 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 平型ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。軸径(Φmm)3形状平型幅(mm)2.5粒度140砥材電着ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス外径(mm)13
マンドレール ヤナセ(柳瀬)マンドレールヤナセ(柳瀬)
879税込967
1個
15日以内出荷
電動工具との接続をより確かなものにします。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途研磨工具アタッチメント。軸径(Φmm)6
カートリッジロール テーパー ヤナセ(柳瀬)カートリッジロール テーパーヤナセ(柳瀬)
589税込648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
用途細部の研磨やバリ取り、面取り。軸径(Φmm)3幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)10
キャップバンド&ドラムセット ヤナセ(柳瀬)キャップバンド&ドラムセットヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等
クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)クッションコーン&ホルダーSヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
床 研磨 機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら