仕様両面テープ式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途キズ取り・バリ取り
砥材ジルコニア
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
研削性を重視したジルコニアタイプ。
従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。
ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。
粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。
適合材ステンレス、鉄など
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒Z
直径(Φmm)100
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材ステンレス・薄板・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
その他、研削、研磨全体に最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。
センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。
砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り
適合材ステンレス、鉄、アルミ
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード