「軸付ホイール」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)ステンレス線
適合材ステンレス、アルミ
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
トラスコ品番812-2247
軸径(Φmm)6
粒度中目
外径(Φmm)50
1枚
¥789
税込¥868
翌々日出荷
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821
材質フェルト
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
外径(Φmm)10
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材木工、銅、合金
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプSUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
形状円筒型
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
適合材木工、プラスチック
主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属、木工
外径(mm)50
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)鋼線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
欠品中
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
枚数(不織布)36枚
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ鋼線Φ0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。
軸径(Φmm)6
形状円筒型
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)38
対応材質ガラス
外径(Φmm)100
適合用途鏡面
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)綱線メッキ線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
5日以内出荷
色々な粒度を試したい方に
外径(Φmm)50
幅(mm)25
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ