「1000 研磨」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)1.8
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110
素材紙
RoHS指令(10物質対応)対応
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式
適合材金属、セラミック、光ファイバーなど
サイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230
タイプ両面テープ式
適合材プリント基板、光ファイバー
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途コンクリート・石材のハツリ作業に。
粒度120(#)
砥材シリコンカーバイト
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。
用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度中目(240番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度荒目(150番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度仕上目(600番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)真鍮
これだけあればヘアーライン加工からメッキ前工程、バフ加工前工程まで色々できます。端面、斜め面使用可能。アーバーでストレートグラインダーでも使用できます。
セット内容GPサンダーユニロン#120、#320、#600、#1000、アーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度細目(320番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
用途研磨作業。
寸法(mm)15×30×6.35
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
仕様ねじ式
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
ねじ径M10
RoHS指令(10物質対応)対応
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面、斜め面使用可能。ワンタッチ取り替え。鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
セット内容GPサンダーユニロン #320、#600、#1000、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒、アーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ