14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スティックホルダー
RoHS
3mm厚まで取り付け可能です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
1セット(8本)
11,980 税込13,178
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)スティックホルダー
RoHS
ユニストーンやセラボンの丸型、平型もご使用いただけます。丸型はΦ3mm径のみご使用いただけます。
全長(mm)118 適合サイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBM16-100 タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

軸径3mmで工場で良くご使用になるサイズを選定しセットにしました。キットにより特別にお求めやすい価格になりました。
軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
769 税込846
8日以内出荷

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
1個
769 税込846
11日以内出荷

1箱(50個)
21,980 税込24,178
15日以内出荷