14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)ナノフラップ
RoHS
幅(mm)10 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。 仕様金属用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
1個
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP S
RoHS
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 材質セラミック 穴径(Φmm)M10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。 トラスコ品番322-4368 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数3×18 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP
RoHS
外径(mm)100 穴径(Φmm)M10×P1.5 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材A(アルミナ) ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])69 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク
RoHS
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ(アルミナ)
RoHS
波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)340
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 ねじ径(Φmm)M10 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(10枚)
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)