カテゴリ

  • 研磨材(1,035)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(100)
  • 空圧工具(43)
  • 電動工具(29)
  • ヘルスケア(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • HELLA PAGID(1)
  • SKC(環境測定)(2)
  • YANASE(4)
  • ヤナセ製油(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(667)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yanase」の検索結果

1,122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム

    ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
    成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク シールはがし用

    ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    切断ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(4本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃

    ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1枚ほか
    当日出荷
    速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパットセット

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
    用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1枚ほか
    当日出荷
    一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
  • 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)

    精密軸付砥石セット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(9本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)シャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)

    ツヤ出しフェルトバフセット

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(7本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出しセット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm軸径(Φmm)2.35適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトシート ヤナセ(柳瀬)

    フェルトシート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)

    錆取半蔵(サビトリハンゾウ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
    用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし厚さ(mm)15穴径(Φmm)15外径(Φmm)94RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
  • クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)

    クリーニングブラシセット

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(9本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがしセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)

    キズ取りディスク

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
    用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
    用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青棒GL ヤナセ(柳瀬)

    青棒GL

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
    用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • インパクト用ベタディスク 金属・木工用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 金属・木工用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク 仕上げ用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 仕上げ用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • インパクト用マジックパット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    空転防止機構あり。適度な弾力により作業効率UP
    寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこバフ(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニトップミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
    用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 砲弾型

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク サビ・塗装用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク サビ・塗装用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途サビ取り・塗装剥がし研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応