7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品 質量(kg)0.5 サイズΦ48.6
1本
399 税込439
当日出荷

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
当日出荷

1ケース(30本)
9,998 税込10,998
当日出荷

仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。 サイズΦ48.6用 質量(g)700
1箱(30個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

平和技研カベツナギ
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
1箱(10本)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物 質量(kg)1.8 クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7 可動範囲(mm)185~265
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物 質量(kg)2.3 クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7 可動範囲(mm)334~509
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷