(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
型式兼用固定
質量(kg)0.38
タイプ固定
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。
質量(g)500
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
用途安全ネットを引っ掛けて使用します。
寸法(mm)ハサミしろ:6~30
質量(g)700
1箱(25個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード