従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
型式兼用固定
質量(kg)0.38
タイプ固定
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。
不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物
質量(kg)1.8
クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
可動範囲(mm)185~265
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。
不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物
質量(kg)2.3
クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
可動範囲(mm)334~509
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。
質量(g)500
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
型式兼用自在
質量(kg)0.38
タイプ自在
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード