14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
18,980 税込20,878
当日出荷

多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(10個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(20個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(15個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式兼用自在 質量(kg)0.38 タイプ自在 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

質量(kg)0.4 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
25,980 税込28,578
当日出荷

グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

質量(kg)0.44 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

質量(kg)1.04 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
1ケース(20個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途 質量(g)600 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
1箱(40個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1ケース(25個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用固定 質量(kg)0.38 タイプ固定 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷