「単管用ジョイント」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)0.5
サイズΦ48.6
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78
サイズΦ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1ケース(30本)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。
不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物
質量(kg)1.8
クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
可動範囲(mm)185~265
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。
不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物
質量(kg)2.3
クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
可動範囲(mm)334~509
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。
サイズΦ48.6用
質量(g)700
1箱(30個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード