170件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)最小:150、最大:720 直径(Φmm)マグネット部分:15
1個
499 税込549
当日出荷

Joman(MCP)LCメータ
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31 質量(g)200 電源6F22 9V電池 最大表示1999 キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit) インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

20/30MHzデュアルチャネル 高感度1mV/DIV 広い垂直範囲20V/DIV TV同期 Z軸入力 垂直モードのトリガ CH1出力
仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク) 幅(mm)約316 質量(kg)約7.8 高さ(mm)約132 奥行(mm)410 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410 校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波 アズワン品番64-8274-77 入力電圧100VAC50/60Hz
1台
84,980 税込93,478
93日以内出荷

正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg)約2.5 測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω 電源(V)(ブリッジ)1.5×2 倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210 分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV 湿度範囲(最大)85%、相対湿度 確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2% 動作温度(℃)5~35 動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1 抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)16.5 最大電流(A)6.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(kΩ)1 最大電流(A)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

レンジACA:3V~1000V(6段階)、DCV:100mV~1000V(8段階) 測定値ACV, DCV 確度1.5%(DC),2%(AC)
1個
19,980 税込21,978
52日以内出荷

ハイコストパフォーマンス
質量(kg)2 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

温度調整ファン/過熱保護
質量(kg)2.2 電力(W)~450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215 機能マイナス出力可能
1個
54,980 税込60,478
47日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル 質量(kg)3 電力(W)~750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
1個
75,980 税込83,578
47日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320 入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1個
34,980 税込38,478
52日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びが簡単な学習キット
用途最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)。最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)。任意波形出力。16チャンネルデジタル入力出力。デジタルマルチメータ。オフィスレポート、ソースデータ保存。USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい。オペレーティングシステム: Windows 7以上 仕様【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s 分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div
1個(4.5kg)
209,800 税込230,780
61日以内出荷

低コストで理想的なブレッドボードのツール
用途共用のための複数のDC電源/2種類の電源出力端子 仕様ブレッドボード:2390タイポイント 質量(kg)約4.5 寸法約200(W)×80(H)×250(D)mm 出力電圧0~+15VDC/500mA0~-15VDC/500mA+5VDC/1A +3.3VDC/1A 入力電圧100VAC 50/60Hz
1個(4.5kg)
32,980 税込36,278
61日以内出荷

セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様抵抗器 寸法(mm)約170×90×240 目盛1~7 準拠規格EN61010-1 確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5% 出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可) 内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA アズワン品番4-1611-12 コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz) インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA
1個
20,980 税込23,078
63日以内出荷

通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4 定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140 精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10) レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
1個
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Joman(MCP)直列DCモーター
エコ商品
電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DC グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Joman(MCP)DCジェネレータ
エコ商品
電流(A)励起:014 電圧(V)励起:0~220DC 出力電圧(V)最大:220DC グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)230/400 回転速度1250rpm グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,900 税込87,890
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)380(400) 回転速度2800/1400rpm グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)220/380(230/400) 回転速度1400rpm グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Joman(MCP)永久磁石DCモーター
エコ商品
電圧(V)電機子:0~220DC グリーン購入法適合
1台
75,980 税込83,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)220(230) 回転速度1400rpm グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)ローター:24DC、230/400 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Joman(MCP)分離/シャントDCモーター
エコ商品
電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DC グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)220(230) 回転速度1400rpm グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)電機子&励起電圧:220DC/AC グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Joman(MCP)三相交流電源
エコ商品
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため
質量(kg)約2.5 電流(A)出力最大実効値:3×2 電圧(V)出力実効値:3×12±025 表示周波数:3桁LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230 表示分解能1Hz 入力220V ± 10% 単相AC 出力波形正弦波 表示精度0.01 係数出力歪み:≦3% 出力端子三相AC + N + GND 出力位相差120°± 5° グリーン購入法適合 出力周波数25Hz~125Hz
1台
55,980 税込61,578
61日以内出荷

Joman(MCP)三相可調整交流電源
エコ商品
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5 電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415 最大電流(A)実効値:3×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250 表示分解能1Hz 入力220V ± 10% 単相AC 周波数3桁LED 出力波形正弦波 表示精度0.01 係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷) 出力端子三相AC + N + GND 出力位相差120°± 10° グリーン購入法適合 出力周波数5Hz~105Hz
1台
99,980 税込109,978
61日以内出荷

本製品は携帯用の酸素(O2)検知器であり、酸素を検知するとその濃度が液晶ディスプレイに表示し、ユーザーが設定できる低濃度/高濃度の警報機能を有しています。事前に設定された警報値を超える検出結果が得られると、音声、光、および振動で警報を発します。
寸法(mm)120.2×64.5×38.3 測定範囲0~30% 質量(g)200 電源3.7Vリチウムバッテリー センサータイプ電気化学 分解能0.001 応答時間<50秒 検出物体酸素(02) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~95 誤差<±0.1% アラーム音、光、振動のトリプルアラーム 復帰時間(s)<50
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金 寸法(mm)53×14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定アーム4つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5 電源(ブリッジ)(x0.001)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X0.01)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x0.1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x10)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X100)内部電池 3V、外部電源 15V、(x1000)内部電池 3V、外部電源 15V 感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215 湿度範囲最大85%、相対 動作温度(℃)5~35 測定範囲(Ω)(x0.001)1~11.11、(X0.01)10~111.1、(x0.1)100~1111、(x1)1~5k、5k~11.11k、(x10)10k~50k、50k~111.1k、(X100)100k~500k、500k~1111k、(x1000)1M~11.11M
1台
59,880 税込65,868
9日以内出荷

広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器を内蔵 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定ダイヤル2つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5 電源1.5Vx2 精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1% 抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001 感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215 湿度範囲最大85%、相対 動作温度(℃)5~35 測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
1台
69,880 税込76,868
5日以内出荷

1%までの高精度 経済的、高性能、高耐性 絶縁性を高めるプラスチック製キャビネット
質量(kg)約0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170x240x90
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一酸化炭素中毒を防止するためのチェッカーです。濃度に合わせてディスプレイのインジケータのカラーが3段階(緑、黄、赤)に変化し、200ppmを超える場合はアラームで通知します。(アラーム値はカスタムできます)
温度測定範囲(℃)0-50 応答時間60s 湿度測定範囲(%)20-80 測定範囲(ppm)0-500 アラーム有り 分解能(ppm)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パイプにバネを巻き付けることで測定でき、パイプ温度の測定に適しています。
材質亜鉛メッキ鋼 測定範囲(℃)0~120 寸法(cm)直径6.3×1 精度(℃)±2 応答時間40秒以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
79,980 税込87,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。 最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995 材質(本体)ABS 反応時間5s 検知方式MEMS アルコールセンサー 最小単位0.01mg/L センサー寿命約1年間(1000回) 電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式 測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ ストレージ最大32件の測定データが保存可能 保管温度(℃)-10~50 使用温度(℃)0~35 付属品充電用ケーブル(USB) 寸法(mm)約100×29×19.5 精度±0.030(mg/L)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。 推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)