170件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)330 最大電流(A)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)100 最大電流(A)1.25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)33 最大電流(A)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)10 最大電流(A)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書 仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V 付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール 仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷

低コストで理想的なブレッドボードのツール 共通使用の交流・直流電源付き
仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258 交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA 直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A
1個
48,980 税込53,878
52日以内出荷

仕様テスト電圧:250/500/1K/2.5KV、交流電圧テスト:600VAC 電源単3乾電池 測定レンジ0.1M~20GΩ
1個
特価
24,580 税込27,038
当日出荷

仕様アース電圧テスト:0~30VAC 電源単3乾電池 測定レンジ20,200,2000Ω
1個
38,980 税込42,878
52日以内出荷

レンジDCV:2.5V~1000V(7段階)、ACV:10V~1000V(6段階)、DCA:50μA~10A(9段階)、ACA:2.5mA~10A(7段階)、Ω:1Ω~1KΩ(4段階) 測定値DCV, ACV, DCA, ACA
1個
25,980 税込28,578
61日以内出荷

レンジ(単相)60~120~180~240~360~480V(三相)60√3~120√3~180√3~240√3 測定値W 確度2.5%(DC),1%(AC 単相.),2%(AC 3単相)
1個
45,880 税込50,468
7日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階) 測定値DCA 確度0.015
1個
19,880 税込21,868
64日以内出荷

レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階) 測定値ACA, DCA 確度1.5%(DC),2%(AC)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(9)、安全リード(8)、プラスチックケース(1)
1個
93,980 税込103,378
52日以内出荷

内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(13)、安全リード(9)、プラスチックケース(1)
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷

内容グリッドパネル&収納ケース(1)、リード(40)、ブロック(49)、マニュアル(2)
1個
99,980 税込109,978
52日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
52日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
52日以内出荷

内容直流電源、可変抵抗、ファンクションジェネレータ、スピーカー、等
1個
88,980 税込97,878
52日以内出荷

質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215 精度(%)2 レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10 最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215 精度(%)2 レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10 最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

仕様内部残余インダクタ:0.6μH 質量(kg)450 最大電流(A)100mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80 精度(%)5 レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能) 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様内部残余コンデンサ:50pF 質量(kg)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80 精度(%)5 レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能) 接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造) 最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
1個
10,980 税込12,078
52日以内出荷

2つの同機能出力/カウンタ機能付
質量(kg)3 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×94×283 出力波形正弦/方形/スイープ/バースト/パルス 出力レベル最大20Vp-p(1MΩ、10MHz以下)
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TTL/CMOS出力
質量(kg)1.5 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×265 出力波形正弦/方形/三角 出力レベル0.2~20Vp-p
1個
48,980 税込53,878
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/CMOS入力/スイープ機能付
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
33,980 税込37,378
52日以内出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/パワー出力
質量(kg)3 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
36,980 税込40,678
52日以内出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
21,980 税込24,178
52日以内出荷

Joman(MCP)LCRメータ
RS232C・HANDLEインターフェース
仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V 質量(kg)3.5 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360 パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
1個
128,800 税込141,680
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RF出力
仕様変調機能:AM, FM, FSK, PSK, スイープ, バースト 質量(kg)4 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×170×370 出力レベル-127dBm~+13dBm
1個
259,800 税込285,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDS, CPLD変調
仕様変調機能:FM, AM, FSK 質量(kg)3 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×120×400 出力レベル-117dBm~+13dBm(<250MHz), -117dBm~+13dBm(>250MHz)
1個
219,800 税込241,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FFT機能付
質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)313×108×142 サンプリング1GSa/s
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジアナ機能付
質量(kg)2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×142×110 サンプリング1GSa/s
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPO, 2CH
質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×164×105 サンプリング1GSa/s(1CH), 500MSa/s(2CH), 250MSa/s(4CH)
1個
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm) 付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2 幅(mm)316 質量(kg)7.8 高さ(mm)132 奥行(mm)410 電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz 感度5mV/div~20V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm 入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF 確度±3% 表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD 最大入力定格400V(DC+ACピーク) 入力結合方式DC, GND, AC トリガモードAUTO, NORM, TV
1個
95,980 税込105,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CRTサイズ:8×10div(1div=6mm) 付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×1 幅(mm)225 質量(kg)3 高さ(mm)91 奥行(mm)290 電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz 感度5mV/div~5V/div±3% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×91×290mm 入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF 最大入力定格400V(DC+ACピーク) 入力結合方式DC, GND, AC トリガモードAUTO, NORM, TV
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
16,980 税込18,678
52日以内出荷

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷