シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度)
使用温度範囲(℃)-10~65
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2
機能双方向接続機能・逆極性保護機能
表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V
消費電力(mA)<20
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC2.7~30
シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度)
厚さ(mm)18
直径(Φmm)33.8
配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒)
取付穴径(Φmm)30
測定精度(%)1
測定電圧(V)5~100
ケーブル長(cm)20
動作電流(mA)12未満
入力インピーダンス(kΩ)>100
シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2
表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC4~40
動作電流(mA)20
関連キーワード