2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°) 寸法(mm)約185×135×70 質量(kg)約0.5 電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間 電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000 湿度(%RH)25~80(保管) 定格周波数(Hz)50/60 針形状刃針(黒) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上 動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V) 保管温湿度範囲25~80%RH 動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH 保管温度範囲(℃)-10~50 クラス1.5 絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上 操作位置水平(7°スロープ) 動作湿度(%RH)25~80 動作温度範囲(℃)0~40
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg)約2.5 測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω 電源(V)(ブリッジ)1.5×2 倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210 分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV 湿度範囲(最大)85%、相対湿度 確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2% 動作温度(℃)5~35 動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1 抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷