絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
819税込901
1本
4日以内出荷
軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形定格荷重(N)147/組段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)8高さ(mm)20取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15高さ(mm)14厚さ(mm)6.4種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルカバー 高千穂交易スパイラルカバー高千穂交易
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2・3インチ兼用固定キャップ 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2・3インチ兼用固定キャップ高千穂交易
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
WR-24500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
適合幅(mm)フイルム:500紙管径(inch)適合内径:2・3繰り返し・詰め替え対応
ラップロッド用アタッチメントパーツ 高千穂交易ラップロッド用アタッチメントパーツ高千穂交易
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
ラップ幅300mm用アタッチメントパーツです。
仕様3インチ紙管用トラスコ品番382-5727幅(mm)(適合フイルム)300質量(g)470繰り返し・詰め替え対応
スチール製ソフトクローズレールAE52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレールAE52高千穂交易
1,998税込2,198
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS550 高千穂交易スチール製スライドレールS550高千穂交易
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール6900 高千穂交易スチール製スライドレール6900高千穂交易
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールK3800 高千穂交易スチール製スライドレールK3800高千穂交易
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340 高千穂交易スチール製スライドレールS340高千穂交易
1,698税込1,868
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2400高千穂交易
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易スチール製スライドレールIDS2300高千穂交易
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1800 高千穂交易スチール製スライドレール1800高千穂交易
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S 高千穂交易ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S高千穂交易
959税込1,055
1本
当日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.5高さ(mm)16タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロレール1400S 高千穂交易ステンレス製マイクロレール1400S高千穂交易
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12.8高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2800N 高千穂交易スチール製スライドレール2800N高千穂交易
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ高千穂交易
6,988税込7,687
1個
5日以内出荷
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80適合幅(mm)フィルム:300・500本体高さ(mm)46本体幅(mm)100適合サイズ(inch)紙管:3繰り返し・詰め替え対応
TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易TKケーブルガイドCGシリーズ高千穂交易
979税込1,077
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)約9/リンク難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
TKケーブルキャリア 高千穂交易TKケーブルキャリア高千穂交易
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
高さ(mm)35.3厚さ(mm)9.5レールタイプ左右共通仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
2,198税込2,418
1本
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
リニアスライドレール(軽荷重) 高千穂交易リニアスライドレール(軽荷重)高千穂交易
879税込967
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
749税込824
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形定格荷重(N)98/組段数3材質(レール)SUS304厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)12.8レールタイプ左右共通種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通種類スライド形段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易マイクロレール(アルミ)高千穂交易
949税込1,044
1本
4日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト処理厚さ(mm)11高さ(mm)15取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易マイクロレール(アルミ)高千穂交易
689税込758
1本
5日以内出荷から106日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易マイクロレール(アルミ)高千穂交易
549税込604
1本
5日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト処理厚さ(mm)6高さ(mm)15取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通