74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易 動画あり
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15 質量(g)約1800 対応幅(mm)500専用 最小長(mm)1300 最大長(mm)1480
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使い ストローク量(mm)ランナー:64.3 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
839 税込923
当日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g)1000 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1300 適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3 最大長(mm)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)910 推奨板厚(mm)デスク:20以上 取付穴径(Φmm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3 タイプアンダーデスク RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)45.6 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1セット(2本)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 定格荷重(N)147/組 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)8 高さ(mm)20 取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
5日以内出荷

高千穂交易TK USB2.0ケーブル
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)5 伝送速度(Mbps)(最大)480 供給電流(mA)500 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63 税込69
当日出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)37.2 取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1セット(2本)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。 別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。 キャスター付きで移動が簡単です。 バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。 予備フィルムを2本保管可能です。
幅(mm)352 質量(kg)5.5 高さ(mm)970 奥行(mm)545 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)283×108×128
1台
39,880 税込43,868
4日以内出荷

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)13 高さ(mm)35.3 取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)12.7 高さ(mm)45.6 タイプインナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側トラベルのスライドレールです。 全長が70mmから200mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプインナー引抜けタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレール1700
エコ商品
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプストップタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。 幅(mm)(適合フイルム)500 厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高千穂交易TKケーブルガイドCGシリーズ
エコ商品
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質ABS樹脂 ライトグレー 質量(g)約9/リンク 難燃性UL94V-0相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高千穂交易マイクロレール(アルミ)
エコ商品
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16 高さ(mm)63 種類スライド形 段数3 取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)14 インナーメンバーレングス(mm)38 種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレールS340
エコ商品
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80 適合幅(mm)フィルム:300・500 本体高さ(mm)46 本体幅(mm)100 適合サイズ(inch)紙管:3
1個
6,988 税込7,687
5日以内出荷

3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高千穂交易TK MicroUSB2.0シリーズ
エコ商品
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオス ケーブル外径(Φmm)5 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード/やわらか 変換タイプオス-オス
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 白(一部黒) タイプオイルダンパー 材質(ケース)POM 推奨ねじM4バインド小ねじ 材質(バネ)SWP-B
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高千穂交易TKケーブルキャリア
エコ商品
ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
材質STKR(角型鋼管) 寸法L1(mm)427 寸法A(mm)68.3 寸法F(mm)322.3 寸法D(mm)68.3 寸法E(mm)195.3 表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装) 寸法B(mm)182.6 寸法C(mm)296.9 寸法L2(mm)381 寸法L3(mm)355 寸法G(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)19.1 高さ(mm)27 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)54 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1セット(2本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)955 寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50 取付け方法クランプ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)(デスク)45以下
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプリニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)50.8 レールタイプ左右共通
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)16 高さ(mm)20 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)