40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易 動画あり
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15 質量(g)約1800 対応幅(mm)500専用 最小長(mm)1300 最大長(mm)1480
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g)1000 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1300 適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3 最大長(mm)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80 適合幅(mm)フィルム:300・500 本体高さ(mm)46 本体幅(mm)100 適合サイズ(inch)紙管:3
1個
6,988 税込7,687
5日以内出荷

WR-24500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。 幅(mm)(適合フイルム)500 厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使い ストローク量(mm)ランナー:64.3 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
839 税込923
当日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)45.6 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1セット(2本)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 定格荷重(N)147/組 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)8 高さ(mm)20 取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
5日以内出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
739 税込813
当日出荷

重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16 高さ(mm)63 種類スライド形 段数3 取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63 税込69
当日出荷

厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)37.2 取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1セット(2本)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

高千穂交易マイクロレール(アルミ)
エコ商品
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 白(一部黒) タイプオイルダンパー 材質(ケース)POM 推奨ねじM4バインド小ねじ 材質(バネ)SWP-B
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)13 高さ(mm)35.3 取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 定格荷重(N)147/組 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)54 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1セット(2本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)50.8 レールタイプ左右共通
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)13 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)27 取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右対称
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(軽荷重)
エコ商品
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)16 高さ(mm)20 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高千穂交易リニアスライドレール(軽荷重)
エコ商品
リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8 高さ(mm)20 種類リニア形 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
759 税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(アルミ)
エコ商品
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)11 高さ(mm)15 取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)12.8 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)50.8 取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高千穂交易スライドレール(中荷重)
エコ商品
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)27 取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
高さ(mm)35.3 厚さ(mm)9.5 レールタイプ左右共通 仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ) 種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(アルミ)
エコ商品
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 種類リニア形 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ) 材質(レール)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)アルマイト処理
1本
689 税込758
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 定格荷重(N)98/組 段数3 材質(レール)SUS304 厚さ(mm)10.5 高さ(mm)20.0 取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高千穂交易マイクロレール(ステンレス)
エコ商品
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 表面処理(レール)アルマイト処理 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)