多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント
付属品ゴムマット ※取り外し可能
材質アルミ
質量(g)約46
ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
ねじ径(Φmm)38.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。
用途ネジサイズ変換
全長(mm)56
質量(g)92
径(Φmm)本体オスダボ:17
最大径(Φmm)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム
高さ(mm)約15
質量(g)約14
直径(mm)約25
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター
質量(g)11
全高(mm)29
直径(mm)24
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
耐荷重(g)200以下
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレート
その他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能
質量(g)70
サイズ(mm)160×30
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ
質量(g)約18.5
台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず
ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属
ねじ両端1/4"三脚オス
あると便利な卓上マイクスタンド、VLOG マイクスタンド。VLOGやオンライン会議、プレゼンなどでマイクを使う時にあると便利な卓上マイクスタンドです。マイクを取り付けるマイクソケットとスタンド部分は取り外しが可能。
付属品3/8ネジ変換アダプター
質量(g)約200
寸法(cm)(約)W22×H22
収納時寸法(cm)(約)W8×H23
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70
仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付
全長(mm)68(ネジ山含む)
最大径(Φmm)19
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
撮影をサポートするアシストポール、スマ撮りサポート。スマホ・アクションカメラ・コンパクトカメラ撮影のアシストポール。ストラップを首に下げて、体の一部を支点にすることで安定し、ブレを防止します。運動会・発表会・入学式・卒業式などの撮影に便利です。
付属品ネックストラップ、スマホホルダー、1/4インチカメラ変換ネジ
幅(mm)スマートフォン固定:約58~85
厚さ(mm)最大10まで
質量(g)(ポールのみ)約100
角度(°)ヘッド:180稼働
縮長(mm)約:280
伸長(cm)約:46
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード