61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライブビューフードをカメラの液晶モニターに固定するブラケットで、長時間の撮影もOK。
幅(mm)(可動)45 全長(mm)約115 質量(g)約70
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター 質量(g)11 全高(mm)29 直径(mm)24
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター 質量(g)14 耐荷重(kg)5 リング寸法(mm)26.4×19.5 本体高さ(mm)13 ねじ高さ(mm)4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ(一部真鍮) 質量(g)100 台座寸法(mm)60×12
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント 付属品ゴムマット ※取り外し可能 材質アルミ 質量(g)約46 ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5 ねじ径(Φmm)38.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール 対応コンパクトデジタルカメラ 製品質量(g)約12 ねじ径(Φmm)約21
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール 対応コンパクトデジタルカメラ リング寸法(mm)約25 製品質量(g)約11 ねじ径(Φmm)約13
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール シルバー リング寸法(mm)約16 ねじ径(Φmm)約12
1個
379 税込417
当日出荷

GoProマウント対応で互換性のあるアクセサリーに使用できます。
用途アクションカメラアクセサリー 付属品ワッシャー3枚/ナット1枚 材質ABS樹脂/合金
1個
599 税込659
6日以内出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)30 最大径(Φmm)27
1個
699 税込769
当日出荷

メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44 質量(g)約27 タイプ底部:1/4インチ オスネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22 質量(g)約21 直径(mm)30
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター 全長(mm)ネジ:53 サイズ底部:1/4メスネジ 直径(Φmm)プレート:29 質量(g)25
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティック その他底部1/4インチネジ穴を装備 付属品ハンドストラップ 質量(g)97 対応GoPro全機種 縮長(mm)220 伸長(cm)100
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

カメラアクセサリーシューにアクションカメラを装着するためのGoPro対応シューアダプターと固定ネジのセットです。
高さ(mm)約44 質量(g)約44
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な吸盤を使用した、GoPro、カメラネジ共用のマウント。粘着ベースが付属しているので、ダッシュボードなどの粗い面にも貼り付けることができます。
用途吸盤マウント 付属品粘着ベース 寸法(mm)吸盤:60 質量(g)57
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

アクションプロテクターカバー等をGoPro用三脚に取りつけるためのベースマウントです。1/4インチのメスネジ2ヶ所付。
用途ベースマウント 対応GoPro用
1個
399 税込439
6日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター 質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
6日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 耐荷重(g)200以下 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
当日出荷

360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム 質量(g)105 全高(mm)990 縮長(mm)215 耐荷重(g)250 マウント1/4インチネジ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X-E4対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC ブラック 質量(g)約:70 対応機種FUJIFILM X-E4 ねじ穴1/4インチネジ
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X100V/X100F対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC ブラック 質量(g)約:70 タイプアルカスイスタイプクイックリリースプレート採用 対応機種FUJIFILM X100V/X100F ねじ穴1/4インチネジ
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム 高さ(mm)約15 質量(g)約14 直径(mm)約25
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター 寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む) 質量(g)約130 適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ 耐荷重(g)約350 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

GoProでの自撮りに便利。手の届かない所や俯瞰撮影にも最適。コンパクトになるので収納のしやすさも。
用途セルフィスティック その他持ち手底部に1/4カメラネジ穴付 付属品ハンドストラップ 質量(g)70 サイズ(cm)16-54×6×3 対応GoPro全機種
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅 ブラック 取付方式ねじ込み式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フロートケース、GoPro HERO11 mini用フロート。ウォータースポーツやキャンプの川遊びなど、万が一、水中に落としてしまう事態への備えです。発見しやすいようオレンジ色を採用しています。
セット内容ケース本体×1、GoProマウント対応ネジ×1 対応製品GoPro HERO11 mini 材質EVA、樹脂 オレンジ 質量(g)ケース本体:約9
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

スマホを自撮り棒や三脚に取り付けられるアダプターです。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取り付け、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ 質量(g)7 全高(mm)20 直径(mm)23 ねじ高さ(mm)12.2
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

愛機のワンポイントにもなるシューティングボタン。カメラのシャッターボタンにねじ込んで装着。シャッターボタンの面積・高さを増して、中央部の凹みで指先の触感も向上。手ぶれの抑制や速写性アップに役立ちます。 一般的なJIS規格のレリーズネジ穴がシャッターボタンに付いているカメラに取り付け可能です。カラーは4色から選べて、お好みのカラーでコーディネートすれば愛機のワンポイントにもなります。
材質アルミニウム 高さ(mm)5.5 質量(g)約0.3 直径(mm)10
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13 高さ(mm)約12 プレート寸法(Φmm)約30
1個
779 税込857
5日以内出荷

多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ 質量(g)約18.5 台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
879 税込967
5日以内出荷

コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下 質量(g)約80 高さ(mm)54 最大径(Φmm)30
1個
999 税込1,099
当日出荷

カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用 質量(g)約194
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可 幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88 厚さ(mm)最大:約12 タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。) 三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
849 税込934
当日出荷

つまみを引き上げてスマホを挟むだけ、スマホホルダーSH-1。市販されている数多くのスマホに対応。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取付、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。【簡単に使える2点止めタイプ】。〇つまみを引き上げてスマホを挟むだけ。〇主に写真撮影など短時間で使用し、脱着が多い場合に便利です。
材質三脚ねじ穴:金属製 幅(mm)ホルダー固定:約60~80 質量(g)約20 主要材質ABS樹脂、他 耐荷重(g)約180
1個
739 税込813
5日以内出荷

アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50 質量(g)約45 最大径(Φmm)24 耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
ブラック 質量(g)約60 高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
899 税込989
47日以内出荷