「ストロボ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストロボの発光部にかぶせるだけで自然な雰囲気を演出、ストロボディフューザーⅡ。ポーチタイプのディフューザーです。ストロボの発光部にかぶせるだけで強い光を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。ディフューザーの黒い部分(内側は銀レフ)を上にして、ストロボにかぶせて固定します。ストロボのヘッドを上方に向け、天井でバウンスさせるとより効果的です。着脱が容易なゴム製の装着部で使いやすさ抜群。
適合クリップオンストロボ用
材質布製
質量(g)約14.5
対応外周(cm)ストロボ発光部:約19~24まで使用可能
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
JJC ストロボマウントカバー ニコン用。Nikonストロボ対応マウントカバーです。
仕様ブランド:JJC
適合Nikonストロボ
材質ポリプロピレン
質量(g)約:1.3
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
JJC ストロボマウントカバー キヤノン用。Canonストロボ対応マウントカバーです。
仕様ブランド:JJC
適合Canonストロボ
材質ポリプロピレン
質量(g)約:1.4
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー
質量(g)約16.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。エアクッション付きのスタンダード仕様。最大2800mmの身長。国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.8
仕様エアクッション付
段数4段
縮長(mm)840
先端径(Φmm)17(メスダボ)
伸長(cm)280
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110
全長(mm)約78~131
径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)
外径(Φmm)(本体のみ)28
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー
質量(g)約20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。
質量(kg)3.5(ウエイト除く)
付属品ウエイト用バッグ
段数(スタンド)2、(ブーム)2
縮長(mm)1140、(収納時)1150
伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ
質量(g)約18.5
台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず
ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180
仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様
適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下
径(Φmm)底部:16(ダボ受)
全高(mm)105
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
大切なレンズをキルティングでまもるレンズポーチです。大口径の花形フードも一緒に収納できるサイズから、ストロボなどのアクセサリー入れとしてもおすすめの「S/M/L」の3サイズをご用意しました。
軽量&コンパクト。カメラバッグに見えないスナップ専用バッグ。ミラーレス一眼をピッタリと収納。交換レンズやストロボなども自由なレイアウトで収納できます。中仕切りを取り外せばタウンバックとしても。
用途カメラバッグ
質量(g)460
内寸(mm)210×90×90
中仕切2枚
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
スナップに最適。軽量&コンパクト。カメラバッグに見えないスナップ専用バッグ。ミラーレス一眼をピッタリと収納。交換レンズやストロボなども自由なレイアウトで収納できます。中仕切りを取り外せばタウンバックとしても。
用途カメラバッグ
質量(g)300
内寸(mm)200×160×90
中仕切2枚
収納の目安ミラーレスカメラ / 小型一眼レフ+交換レンズ2-3本程度
手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。
質量(g)約950
付属品専用ケース
ねじ1/4インチ専用固定
段数3段
縮長(mm)約720
伸長(cm)約205
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
街中でも旅先でも、必要な機材を機能的かつコンパクトに収納。カメラバッグに見えないスナップ専用バッグ。レンズ付のデジタル一眼レフを素早く取り出せるよう、レンズを下向きにして収納。さらに両側のスペースには交換レンズやストロボなどが自由なレイアウトで収納できるT型フリーパーテーションを装備。
用途カメラバッグ
質量(g)550
内寸(mm)280×210×100
中仕切3枚
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.3
段数4段
ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付
縮長(mm)540
先端径(Φmm)16(オスダボ)
伸長(cm)190
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
f.64が贈る質実剛健・シンプルな大型カメラポーチ。
収納部は小型デジタルカメラや小型のクリップオンストロボが収まる余裕のスペースで、
ファスナーは左右どちらからでも開閉できるダブルファスナー仕様。
背面にはベルトループとカラビナ付。
付属のショルダーベルトを使えば、サブバッグ的な使い方も可能。
大型カメラバッグやキャリーカートだけではカバーできない範囲をサポートするf.64カメラバッグの弟分です。
付属品ショルダーベルト付、カラビナ付
寸法(mm)内寸:マチ幅約65×横幅120×高さ165
質量(g)約155
カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)約5.5(キャップ含む)
使用量200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ストロボごとすっぽり覆う簡易レインカバー、JJC カメラレインカバー RI-6。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
機能ストロボ収納スペース付
対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長35cm
1個(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。
色ブラック
関連キーワード