集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下
質量(g)約30
幅(mm)(スマホ固定)58-88
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
アルミ合金製の高耐久品質。レバーの操作でワンタッチ装着。背面メスネジ付きで三脚等に装着可能。
用途スマホホルダー
材質アルミ合金
質量(g)50
適合幅(mm)スマートフォン固定:67~88
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。
耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下
質量(g)約三脚540、スマホホルダー30
幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68
色シルバー
高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400
収納長(m)420
主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
VLOG スマートフォンホルダー クワガタ。今までにないスマートフォンホルダー。クリップのようにつまんで広げて、スマホを装着するので指の挟まりなどの心配が不要です。上下のコールドシューでマイクやライトも同時に装着可能。底部のネジ穴で三脚やスタンドへの取り付けも可能です。また、ホルダー単体でスタンドにもなります。
質量(g)約48
厚さ最大10mmまで
幅(cm)スマートフォン固定:約6~8.8
ねじ穴三脚:1/4インチ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×8×3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スマホを自撮り棒や三脚に取り付けられるアダプターです。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取り付け、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。
つまみを引き上げてスマホを挟むだけ、スマホホルダーSH-1。市販されている数多くのスマホに対応。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取付、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。【簡単に使える2点止めタイプ】。〇つまみを引き上げてスマホを挟むだけ。〇主に写真撮影など短時間で使用し、脱着が多い場合に便利です。
材質三脚ねじ穴:金属製
幅(mm)ホルダー固定:約60~80
質量(g)約20
主要材質ABS樹脂、他
耐荷重(g)約180
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのマイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚4点セット。周りの雑音に惑わされず、マイクが狙った音を集音。照明効果で再生回数アップに欠かせないライト。テーブル三脚をたためばハンディグリップとしても利用可能。
仕様光量:3段階
セット内容マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚
質量(g)約250
周波数(Hz)マイク:100~16000
寸法(cm)ホルダー:5.5~8.8(コールドシュー付)、[テーブル三脚]開脚高2段階:36・30、ローアングル対応
連続使用時間(時間)約0.5~1
充電時間(時間)約1.5~2
電源(VA)5/1
ケーブル長(cm)USB電源:約30
LED使用数(個)36
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
スマートフォンにもタブレットにも使える、VLOG タブレットホルダーミニ TH-3。スマートフォンにもタブレットにも使えるホルダー。ネジ穴とコールドシューに三脚やライトを取りつけて写真撮影や動画配信に便利なホルダーです。
質量(g)約50
幅(cm)タブレット固定:約7~18
ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)
厚さ(cm)タブレット:最大1まで
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×8×3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
タブレット・スマホ兼用の三脚用アダプター、モバイルホルダーダブル。タブレット・スマホ兼用の三脚用アダプターです。タブレットホルダー部は固定幅が105~185mmで様々なタブレット端末を、スマホホルダーは固定幅が60~90mmで代表的なスマートフォンをセットできます。薄手のカバー等であれば装着したままの状態でも使用できます。サイズの異なる表裏のホルダーで、スマホ+タブレットや。タブレット+モバイルバッテリーなど同時にセットすることも可能です。
幅(mm)スマートフォン固定:約60~90、タブレット固定:約105~185
質量(g)約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×128×48
主要材質ABS樹脂
ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)
厚さ(cm)タブレット:最大10まで
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース
段数8段
製品質量(g)約320
伸縮範囲(cm)縮長:約30
耐荷重(g)約200
伸長(cm)約170
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
MagSafe対応でスマホの固定も自撮りもラクラク、マグスタ。「MagSafe×スタンド」MagSafe対応でスマホの固定も自撮りもラクラク!ワンタッチでスマホを取り付けられるMagSafe対応ホルダーと、多用途に使える卓上三脚のセット。コンパクトで軽量な三脚は、卓上スタンドはもちろん、自撮り棒や自立スタンド、ハンドグリップとしても使え、撮影の幅がぐっと広がります。
付属品メタルリング
材質ABS、マグネット
寸法(mm)約165~290
質量(g)約94
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約130
幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満
寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21
耐荷重(g)約500以内
取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約175
幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満
寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29
耐荷重(g)約500以内
取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)開脚:50
質量(g)スマホホルダー:約28
本体質量(g)42
収納寸法(mm)100
クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)
幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90
質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)
出力(W)15
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)2700~7000
操作リモコンスイッチ
寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)
USBケーブル長(cm)約160
明るさ(Lm)1000~1900
LED使用数(個)224
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)
収納時寸法(cm)16.5×16.5×7
全長(cm)54
段数4
照明3(暖光・MIX・白光)
仕様照明調整:8段階
操作方法リモコンスイッチ
ケーブル長(cm)USB:約150
クリップストッパー付
寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8
色温度(K)3500~6000K
電圧(V)5
関連キーワード