20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明機材だけでなく、VRゲームなどのモーションキャプチャーセンサーをセットするのに便利。
質量(g)約950 セット内容スタンド2本入り 段数3段 ねじ径(inch)1/4イ専用固定 縮長(mm)約720 伸長(cm)約205
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。エアクッション付きのスタンダード仕様。最大2800mmの身長。国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.8 仕様エアクッション付 段数4段 縮長(mm)840 先端径(Φmm)17(メスダボ) 伸長(cm)280
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。
用途ネジサイズ変換 全長(mm)56 質量(g)92 径(Φmm)本体オスダボ:17 最大径(Φmm)30
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。
質量(g)約950 付属品専用ケース ねじ1/4インチ専用固定 段数3段 縮長(mm)約720 伸長(cm)約205
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

アーム付ライトスタンドアダプター L。 16mmダボのライトスタンドに取り付けできるソケット付き関節アームです。1/4インチネジでカメラ、ライト、モニター等、様々な機材をライトスタンドに取り付けられます。アームとダボ受け部分は、それぞれ分離可能です。
適合使用できるライトスタンド:Φ16mmオスダボ付スタンド 全長(mm)約140 質量(g)約140 タイプ底部:Φ16mmダボ受仕様 耐荷重(kg)(静止状態)約5 プレート寸法(Φmm)カメラ:約25
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階 質量(g)約130 外形寸法(mm)約165 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 光源LED 照明暖光・MIX・白光 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)72
1個
929 税込1,022
当日出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可) 幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90 質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む) 出力(W)15 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 機能照明調整:10段階 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)2700~7000 操作リモコンスイッチ 寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm) USBケーブル長(cm)約160 明るさ(Lm)1000~1900 LED使用数(個)224
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、。あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320 出力(W)5 電源USB給電 主要材質樹脂 機能照明調整:10段階 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)3000~6500 全高(cm)約29.5 操作リモコンスイッチ 電源(V)/電流(A)5/2 USBケーブル長(cm)約180 明るさ(Lm)280 LED使用数(個)44 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5 外径(Φcm)リングライト:16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110 全長(mm)約78~131 径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ) 外径(Φmm)(本体のみ)28
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70 仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付 全長(mm)68(ネジ山含む) 最大径(Φmm)19
1個
839 税込923
当日出荷

わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35 質量(g)約24 タイプ底部:1/4インチ メネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
質量(g)約105 全長(mm)約71 径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ) 最大径(Φmm)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

クリップで挟むだけ、クリップボールヘッド。 場所をとらず設置でき、ボールヘッドで角度調整も自由自在。 パソコンにWEBカメラやLEDライトを取り付けたり、机まわりに即席デスクライトの設置にも最適です!
質量(g)約135 クリップ幅(mm)最大:25 耐荷重(g)260
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

まとめて収納&持ち運びできる、ロケーションアシスタントバッグ。ライトスタンドや脚立、レフ板などロケ撮影に必要な機材をまとめて収納!大きめのA3ノビや半切サイズの額縁の持ち運びにもお使いいただけます。
内寸(mm)(奥行×横幅×高さ)190×600×450 収納の目安A3ノビまたは半切サイズの額縁3枚
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180 仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様 適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下 径(Φmm)底部:16(ダボ受) 全高(mm)105
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター 質量(g)約190 耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時) 主要材質アルミニウム合金 適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45 クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー) 収納時寸法(cm)16.5×16.5×7 全長(cm)54 段数4 照明3(暖光・MIX・白光) 仕様照明調整:8段階 操作方法リモコンスイッチ ケーブル長(cm)USB:約150 クリップストッパー付 寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8 色温度(K)3500~6000K 電圧(V)5
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。
質量(kg)約1.3 段数4段 ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付 縮長(mm)540 先端径(Φmm)16(オスダボ) 伸長(cm)190
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。
質量(kg)3.5(ウエイト除く) 付属品ウエイト用バッグ 段数(スタンド)2、(ブーム)2 縮長(mm)1140、(収納時)1150 伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ) サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm) LED使用数(個)48 調光方式10段階 照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作) 色温度(K)2700~7000 明るさ(Lm)最大850 使用電源USB給電DC5V/2A 出力(W)8.8 ケーブル長(cm)140 厚さ(mm)25(クリップ挟み幅) 質量(g)約180
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷