15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレート その他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能 質量(g)70 サイズ(mm)160×30
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

エツミ ランボーS 5段三脚のクイックシュープレートのスペアです。
用途クイックシュー 対応機種ランボーS 5段三脚
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。レバー式ストッパーを採用
仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所 高さ(mm)65 質量(g)約55 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ 耐荷重(g)約300 直径(mm)カメラ台:25
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。
質量(g)約950 付属品専用ケース ねじ1/4インチ専用固定 段数3段 縮長(mm)約720 伸長(cm)約205
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター 質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
6日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 耐荷重(g)200以下 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
当日出荷

三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター 全長(mm)ネジ:53 サイズ底部:1/4メスネジ 直径(Φmm)プレート:29 質量(g)25
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三脚用雨傘アダプター。カメラの縦・横位置にかかわらず、常に一定の状態で傘を差すことができます。前後に30°まで傘を傾けて固定可能。三脚や一脚に装備された雲台を回し緩め、切り欠き部分を三脚と雲台を固定するネジに届くまで差し入れ、雲台を再び締め直して固定します。雨傘に限らず日傘でもOK。長時間の野外撮影に便利です。
質量(g)約185 プレート幅(mm)約44(三脚取付部)・30(傘取付部) プレート厚(mm)2(三脚取付部)/4(傘取付部)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13 高さ(mm)約12 プレート寸法(Φmm)約30
1個
779 税込857
5日以内出荷

エツミマグマグ
スマホの固定もセッティングもワンタッチ、マグマグ。「MagSafe×マグネット」スマホの固定もセッティングもワンタッチ!三脚やスタンド不要で、屋内外問わずあらゆる場所が撮影スポットに早変わり。強力なマグネットが平らな金属面にしっかり固定します。
付属品メタルリング、メタルプレート 材質アルミ合金、シリコン、マグネット 質量(g)約68
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く) 高さ(mm)約100 質量(g)約85 プレート幅(mm)約30 可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X100V/X100F対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC ブラック 質量(g)約:70 タイプアルカスイスタイプクイックリリースプレート採用 対応機種FUJIFILM X100V/X100F ねじ穴1/4インチネジ
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター 寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む) 質量(g)約130 適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ 耐荷重(g)約350 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
3,490 税込3,839
欠品中