「三脚用 ボルト」の検索結果
本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。
カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)約25
製品質量(g)約11
ねじ径(Φmm)約13
ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター
質量(g)14
耐荷重(kg)5
リング寸法(mm)26.4×19.5
本体高さ(mm)13
ねじ高さ(mm)4
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティック
その他底部1/4インチネジ穴を装備
付属品ハンドストラップ
質量(g)97
対応GoPro全機種
縮長(mm)220
伸長(cm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
製品質量(g)約12
ねじ径(Φmm)約21
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ
質量(g)約18.5
台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず
ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)
幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90
質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)
出力(W)15
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)2700~7000
操作リモコンスイッチ
寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)
USBケーブル長(cm)約160
明るさ(Lm)1000~1900
LED使用数(個)224
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X-E4対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC
色ブラック
質量(g)約:70
対応機種FUJIFILM X-E4
ねじ穴1/4インチネジ
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
カメラのホールド性を高めるJJC ハンドグリップ FUJIFILM用。FUJIFILM X100V/X100F対応のハンドグリップ。マイクロファイバーレザーを使用したプレミアムアルミニウム合金構造により、安全なホールドで、より快適な撮影が楽しめます。グリップを外さずにバッテリーとメモリーカードの出し入れが可能です。また、別売のリストストラップや三脚の取り付けも可能な1/4インチネジ穴を装備しています。
仕様ブランド:JJC
色ブラック
質量(g)約:70
タイプアルカスイスタイプクイックリリースプレート採用
対応機種FUJIFILM X100V/X100F
ねじ穴1/4インチネジ
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム
質量(g)105
全高(mm)990
縮長(mm)215
耐荷重(g)250
マウント1/4インチネジ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷