10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エツミ三脚 TH-X
軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム
付属品キャリングケース付 段数脚:3 最大積載荷重(kg)約4 縮長(mm)最大開脚:約755 伸長(mm)最大開脚:約1590
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)約270 出力(W)6 電源USB給電 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)3000~6000 操作リモコンスイッチ 高さ(cm)三脚:約11 ケーブル長(cm)約125 LED使用数(個)48 外径(Φcm)約9(3.5インチ) 調光範囲10段階
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
ブラック 質量(g)約60 高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
899 税込989
47日以内出荷

持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース 材質ABS樹脂、アルミ合金 質量(g)300 段数2 幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5 全高(cm)42.5 縮長(mm)235 最低高さ(cm)23.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。
質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20 幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75 高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70 縮長(mm)(ポータブル三脚)約85
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 ねじ両端1/4"三脚オス
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な形状のアクセサリーシューに対応する取付足を備えたボールヘッド。マイクや液晶モニターやスマートフォンアダプターなど三脚ネジ穴を備えた小型のアクセサリーをカメラやブラケット金具のアクセサリーシューに取付けることが出来ます。また、底部には三脚ネジ穴を備えているので、小型のボールヘッドとしても活用できます。アイディア次第で様々な用途に活用できます。信頼の日本製です。
質量(g)約60 高さ(mm)約52 径(Φmm)(雲台)約28
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180 仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様 適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下 径(Φmm)底部:16(ダボ受) 全高(mm)105
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く) 高さ(mm)約100 質量(g)約85 プレート幅(mm)約30 可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷