VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)約165
段数スタンド:6
電源USB給電
光源LED
照明暖光・MIX・白光
縮長(m)スタンド:0.23
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
伸長(m)スタンド:0.72
総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。
【使用方法】
1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。
2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。
3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階
付属品USB充電ケーブル
連続使用時間(分)30~60
ねじ穴1/4インチ
充電時間(分)90~120
電源(VA)2021/05/01
ケーブル長(cm)30
LED使用数(個)36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アーム付ライトスタンドアダプター L。
16mmダボのライトスタンドに取り付けできるソケット付き関節アームです。1/4インチネジでカメラ、ライト、モニター等、様々な機材をライトスタンドに取り付けられます。アームとダボ受け部分は、それぞれ分離可能です。
適合使用できるライトスタンド:Φ16mmオスダボ付スタンド
全長(mm)約140
質量(g)約140
タイプ底部:Φ16mmダボ受仕様
耐荷重(kg)(静止状態)約5
プレート寸法(Φmm)カメラ:約25
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
手頃なサイズ感とコストパフォーマンスで、入門者から業務用途まで幅広く活躍する、軽量・スリムなライトスタンドです。クリップオンストロボを先端の三脚ネジにアクセサリーシューやアンブレラアダプター等を介して取り付けます。ポートレートやコスプレ撮影など、こだわりのライディングに挑戦するなら、まずこの一本から。
質量(g)約950
付属品専用ケース
ねじ1/4インチ専用固定
段数3段
縮長(mm)約720
伸長(cm)約205
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)
質量(g)約40
LED使用数(個)28
調光方式調光3段階+長押し点滅
色温度(K)6500~7000
明るさ(Lm)70~80
出力(W)3.2
充電時間(分)約30~40
連続使用時間(分)低:約90~100、中:約70~80、高:約50~60、点滅:約70~80
厚さ(mm)15(クリップ挟み幅)
付属品Type-C 充電ケーブル(約25cm)
三脚取付ねじ1/4インチ
仕様電流5V
360°回転するホルダーで装着したまま縦・横撮影の切り替えが可能な、シュー付きスマホホルダー。1/4インチカメラネジ・アクセサリーシュー取付両対応のスマートフォンホルダーです。コールドシューマウントを装備しているので、スマホ+マイクや撮影用ライトなども取付できます。360°回転するホルダーで、スマホを取り外さずに、縦撮影、横撮影の切り替えが可能。接触部分はスマホが傷つきにくいラバー製です。
仕様シューマウント:2カ所装備
幅(mm)ホルダー固定:約60~95
色ブラック
質量(g)約45
対応1/4カメラネジ・カメラアクセサリーシューに取り付け可能
ホルダー360°回転
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280
周波数(Hz)マイク:100~16000
幅(cm)対応スマートフォン:6~8
消費電流(mA)Max0.5
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k
色温度(K)LEDライト:6000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5
LED使用数(個)LEDライト:49
電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1
調光範囲LEDライト光量:無段階調光
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。
撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44
質量(g)約27
タイプ底部:1/4インチ オスネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0
質量(g)470
特性角度調節、高さ調節
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)300
段数2
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)42.5
縮長(mm)235
最低高さ(cm)23.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
12色のカラー変化でアート感たっぷりな写真を、LEDイメージングフォトライト。映える写真やアート感たっぷりな写真の撮影を補助するライトです。12色発光・10段階の光量調節が可能。リモコンで操作できるので遠隔で調整できます。
色12色
質量(g)ミニ三脚:約42、ライト:約120
出力(W)6
電源USB給電
直径(Φcm)ライト:7
寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約12
ケーブル長(cm)約148
リモコン単4電池2本 ※電池は付属しません。
調光範囲光量:10段階
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スピードライト用のソフトボックス、JJC RSB ソフトボックスS。ユニバーサルマウントは、ほとんどのスピードライトに適合します。光を和らげ、撮影時の影を減らすことができます。フックアンドループファスナーストラップと滑り止めエッジにより、長方形のソフトボックスがしっかりと固定されます。
付属品ケース
材質ポリエステル
本体質量(g)70
発光面(mm)155×130
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
まとめて収納&持ち運びできる、ロケーションアシスタントバッグ。ライトスタンドや脚立、レフ板などロケ撮影に必要な機材をまとめて収納!大きめのA3ノビや半切サイズの額縁の持ち運びにもお使いいただけます。
内寸(mm)(奥行×横幅×高さ)190×600×450
収納の目安A3ノビまたは半切サイズの額縁3枚
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
リグをベースに、マイク+LEDライト。簡単キレイにVlog撮影!! 2つのシューマウントと、3つの三脚ネジ穴を備えた、VLOG制作便利ツールです。LEDライトとビデオマイクをマウントできます。
材質ABS樹脂、他
幅(mm)48~105(スマホ固定)
厚さ(mm)7
寸法(mm)ワイド:220
質量(g)165
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)510
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)105
縮長(mm)425
最低高さ(cm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。
質量(g)約180
仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様
適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下
径(Φmm)底部:16(ダボ受)
全高(mm)105
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スマートフォンにもタブレットにも使える、VLOG タブレットホルダーミニ TH-3。スマートフォンにもタブレットにも使えるホルダー。ネジ穴とコールドシューに三脚やライトを取りつけて写真撮影や動画配信に便利なホルダーです。
質量(g)約50
幅(cm)タブレット固定:約7~18
ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)
厚さ(cm)タブレット:最大1まで
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×8×3
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
「撮る」「観る」思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定:6~8
製品質量(g)(約)470
クランプ固定幅(mm)10~40
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ
質量(g)約18.5
台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず
ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース
段数8段
製品質量(g)約320
伸縮範囲(cm)縮長:約30
耐荷重(g)約200
伸長(cm)約170
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード