外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)20
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。
用途暗室用品
仕様カーテンフック用ハトメ穴:200mm(間隔に設置)
材質塩化ビニール
内径(Φmm)ハトメ穴:5.7
秒単位で背景を設置、VLOG クロマキー背景スクリーン。ばねフレーム採用で、秒単位でリバーシブルに背景を設置。WEB会議やZOOMなどのビジネスシーンはもちろん、ライブストリーム動画やYouTubeの撮影などクロマキー合成に最適なグリーン/ブルー背景スクリーンです。壁掛け・別売のスタンドに設置可能なポール取付ループ付き。
付属品収納バッグ
色グリーン/ブルー ※リバーシブル
質量(g)約980
寸法(cm)携帯時:約63
特性ポール取付ループ付き、壁掛け、スタンド(別売)に設置可能
使用時寸法(cm)約182×132
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
コンパクトで気軽に使える、JJC カメラレインカバー RI-5。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長45cm
1個(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
持ち運びに便利な簡易タイプのレインカバーです。ミラーレスカメラ・小型一眼レフカメラに適したスモールサイズ。突然の小雨や雪への備えとして常備してください。また、固定撮影時の防塵かばーとしても役立ちます。
主要材質ポリエチレン製
使用の目安ミラーレスカメラまたはエントリー一眼レフカメラ+標準ズーム~最大55-200mmクラスの小型望遠ズームまで
アーム付ライトスタンドアダプター L。
16mmダボのライトスタンドに取り付けできるソケット付き関節アームです。1/4インチネジでカメラ、ライト、モニター等、様々な機材をライトスタンドに取り付けられます。アームとダボ受け部分は、それぞれ分離可能です。
適合使用できるライトスタンド:Φ16mmオスダボ付スタンド
全長(mm)約140
質量(g)約140
タイプ底部:Φ16mmダボ受仕様
耐荷重(kg)(静止状態)約5
プレート寸法(Φmm)カメラ:約25
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
川辺などでの撮影に、JJC トリポッドレッグレインカバー。川辺の撮影など、三脚を水に浸してセッティングする場合に、水、泥の三脚内部への侵入を防ぎます。砂や雪にも効果的です。簡単に装着できるドローストリングクロージャー(引き紐式)を採用。大小サイズ各3枚入り。PE素材で小さくたためるので、カメラバッグに入れておくと、いざというときに便利です。
セット内容(大)120cm×3枚、(小)60cm×3枚
材質PE
直径×長さL(Φmm×mm)(大)約70×1200、(小)約70×600
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ストロボごとすっぽり覆う簡易レインカバー、JJC カメラレインカバー RI-6。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
機能ストロボ収納スペース付
対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長35cm
1個(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
カジュアル・ソフト・多機能!普段使いにも違和感なく使えるデザインの小型カメラバッグ。大きく開口するダブルフロントポケットは小物やアクセサリーの収納に便利。背面部にはベルトが収納されており、ウエストバッグとしても機能。
用途カメラバッグ
付属品中仕切2枚/ウエストベルト内蔵
質量(g)420
外寸(mm)290×180×130
内寸(mm)280×150×90
収納の目安ミラーレス一眼または小型一眼レフ+レンズ2-3本程度
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65
対応GoPro全機種
素材(ベルト)伸縮性素材
適合頭囲(cm)43~65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三脚用雨傘アダプター。カメラの縦・横位置にかかわらず、常に一定の状態で傘を差すことができます。前後に30°まで傘を傾けて固定可能。三脚や一脚に装備された雲台を回し緩め、切り欠き部分を三脚と雲台を固定するネジに届くまで差し入れ、雲台を再び締め直して固定します。雨傘に限らず日傘でもOK。長時間の野外撮影に便利です。
質量(g)約185
プレート幅(mm)約44(三脚取付部)・30(傘取付部)
プレート厚(mm)2(三脚取付部)/4(傘取付部)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションチェストストラップ。ハンズフリーで撮影可能な胸用GoPro対応ホルダーです。スポーツなど、様々な撮影シーンで大活躍します。
本体質量(g)150
対応GoPro
肩ベルト幅(mm)250~450
素材(ベルト)伸縮性素材
胸ベルト幅(mm)440~720
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応
サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40
本体質量(g)45
対応GoPro全機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
耐荷重(g)150以下
質量(g)約30.2
幅(mm)(固定)約48~68
サイズL
主要材質ABS樹脂
穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。
ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195
厚さ(mm)タブレット:約最大10
質量(g)ホルダー:約95
耐荷重(kg)クランプ:約1.5
三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)
外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155
材質(ホルダー)ABS樹脂
クランプ取付幅(mm)約13-60
材質(クランプ)アルミ合金
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
360°回転するホルダーで装着したまま縦・横撮影の切り替えが可能な、シュー付きスマホホルダー。1/4インチカメラネジ・アクセサリーシュー取付両対応のスマートフォンホルダーです。コールドシューマウントを装備しているので、スマホ+マイクや撮影用ライトなども取付できます。360°回転するホルダーで、スマホを取り外さずに、縦撮影、横撮影の切り替えが可能。接触部分はスマホが傷つきにくいラバー製です。
仕様シューマウント:2カ所装備
幅(mm)ホルダー固定:約60~95
色ブラック
質量(g)約45
対応1/4カメラネジ・カメラアクセサリーシューに取り付け可能
ホルダー360°回転
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能
寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245
質量(g)約92
収納寸法(mm)約:140
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。
撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44
質量(g)約27
タイプ底部:1/4インチ オスネジ
直径(Φcm)約24
耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く)
高さ(mm)約100
質量(g)約85
プレート幅(mm)約30
可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。動画鑑賞やテレワークにもオススメ!
材質ABS樹脂他
幅(mm)タブレット固定:125~195
厚さ(mm)タブレット:10
質量(g)約95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):115×155×40
三脚取付ねじ1/4インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110
幅(mm)約30
高さ(mm)約160
質量(g)約114
ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅
色ブラック
取付方式ねじ込み式
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)300
段数2
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)42.5
縮長(mm)235
最低高さ(cm)23.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター
質量(g)約190
耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時)
主要材質アルミニウム合金
適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45
クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)約165
段数スタンド:6
電源USB給電
光源LED
照明暖光・MIX・白光
縮長(m)スタンド:0.23
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
伸長(m)スタンド:0.72
総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0
質量(g)470
特性角度調節、高さ調節
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折り畳みできる、JJC 映り込み防止用シリコンレンズフードS。
ガラス越しに撮影(ショーウィンドウ・水族館・夜景等)する場合の映り込み防止用レンズフードです。対応レンズは外径53~72mm。本体は折り畳み式なので持ち運びや収納に便利です。
その他折り畳み可能
レンズ径(Φmm)53~72
素材シリコン製
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
耐荷重(g)約180
質量(g)約35
幅(mm)(固定)約65-98
主要材質ABS樹脂、他
穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター
寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)
質量(g)約130
適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25
三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ
耐荷重(g)約350
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム
質量(g)105
全高(mm)990
縮長(mm)215
耐荷重(g)250
マウント1/4インチネジ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。
仕様バックル式、先端取り外し可能
材質ポリエステル
質量(g)約12
ストラップ幅(mm)約10
耐荷重(g)約250以下
ストラップ長さ(cm)約55
ビデオ撮影のラクラク!キレイ撮り!をサポート、ビデサポ。ラクラク、キレイ撮り!首にかけるだけ。ビデオカメラでの撮影をサポートするのが、この”ビデサポ”です。長時間の手持ち撮影でも疲れにくく、ぶれにくくなることで画面が安定。三脚・一脚が使用禁止の場所で、長時間手持ち撮影を続けなければならないシーンでも威力を発揮します。家族の思い出、子供の成長記録、運動会、発表会、入学式、卒業式などの貴重なシーンの撮影をグレードアップ。
質量(g)約160
縮長(mm)約230
伸長(mm)約400
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
撮影をサポートするアシストポール、スマ撮りサポート。スマホ・アクションカメラ・コンパクトカメラ撮影のアシストポール。ストラップを首に下げて、体の一部を支点にすることで安定し、ブレを防止します。運動会・発表会・入学式・卒業式などの撮影に便利です。
付属品ネックストラップ、スマホホルダー、1/4インチカメラ変換ネジ
幅(mm)スマートフォン固定:約58~85
厚さ(mm)最大10まで
質量(g)(ポールのみ)約100
角度(°)ヘッド:180稼働
縮長(mm)約:280
伸長(cm)約:46
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色ブラック
質量(g)約300
材質アルミ製
パイプ径(Φmm)23
使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)約425
伸長(cm)約142.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280
周波数(Hz)マイク:100~16000
幅(cm)対応スマートフォン:6~8
消費電流(mA)Max0.5
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k
色温度(K)LEDライト:6000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5
LED使用数(個)LEDライト:49
電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1
調光範囲LEDライト光量:無段階調光
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ