VLOG LEDリングライト 14インチエツミ7日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)出力(W)15ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)2700~7000操作リモコンスイッチ寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)USBケーブル長(cm)約160明るさ(Lm)1000~1900LED使用数(個)224