25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジ サイズ底部:1/4インチメネジ 質量(g)4.5 直径(mm)24 ねじ高さ(mm)7.5
1個
599 税込659
7日以内出荷

底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ 質量(g)7 全高(mm)20 直径(mm)23 ねじ高さ(mm)12.2
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35 質量(g)約24 タイプ底部:1/4インチ メネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下 質量(g)約80 高さ(mm)54 最大径(Φmm)30
1個
999 税込1,099
当日出荷

工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジ サイズ底部:1/4インチメネジ 質量(g)4.5 直径(mm)24 ねじ高さ(mm)9
1個
599 税込659
当日出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)30 最大径(Φmm)27
1個
699 税込769
当日出荷

主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165 直径(Φcm)吸盤:約84 全高(mm)約130 耐荷重(g)約300まで
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

両面が三脚用1/4インチメスネジ仕様の止ネジです。
用途止ネジ 材質アルミ 高さ(mm)12 質量(g)34 直径(mm)38
1個
899 税込989
7日以内出荷

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途シューアダプター 材質アルミニウム 高さ(mm)27 質量(g)19 直径(mm)26
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50 質量(g)約45 最大径(Φmm)24 耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ(一部真鍮) 質量(g)100 台座寸法(mm)60×12
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44 質量(g)約27 タイプ底部:1/4インチ オスネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント 質量(g)28 本体ネオジム磁石(シリコンコーティング) 外径(mm)45 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント 質量(g)28 本体ネオジム磁石(シリコンコーティング) 外径(mm)45 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

簡単に取り付けられる、イージーロックアダプター。小型雲台や一脚にカメラを取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるアダプター。撮影アクセサリーを頻繁に取り外す方や、締め付けネジのない機材に便利です。
高さ(mm)約22.5 質量(g)約22 プレート寸法(mm)(約)20-28 ねじ穴底面:1/4インチネジ穴 耐荷重(g)約600(静止固定使用)
1個
699 税込769
5日以内出荷

簡単に取り付けられる、マイクロボールヘッド イージーロック。手のひらサイズで軽量コンパクトな小型雲台。監視カメラ、センサーの設置にも。取り付ける際、機材や雲台を回すことなく指先で簡単に取り付けられるイージーロックアダプター仕様。
質量(g)約40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)18×47 ねじ穴底面:1/4インチネジ穴 耐荷重(g)約600(静止固定使用)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下 質量(g)約100 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)76 最大径(Φmm)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。レバー式ストッパーを採用
仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所 高さ(mm)65 質量(g)約55 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ 耐荷重(g)約300 直径(mm)カメラ台:25
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
ブラック 質量(g)約300 材質アルミ製 パイプ径(Φmm)23 使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度 縮長(mm)約425 伸長(cm)約142.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

三脚用雨傘アダプター。カメラの縦・横位置にかかわらず、常に一定の状態で傘を差すことができます。前後に30°まで傘を傾けて固定可能。三脚や一脚に装備された雲台を回し緩め、切り欠き部分を三脚と雲台を固定するネジに届くまで差し入れ、雲台を再び締め直して固定します。雨傘に限らず日傘でもOK。長時間の野外撮影に便利です。
質量(g)約185 プレート幅(mm)約44(三脚取付部)・30(傘取付部) プレート厚(mm)2(三脚取付部)/4(傘取付部)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
ブラック 質量(g)約60 高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
899 税込989
47日以内出荷

2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用 質量(g)約194
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く) 高さ(mm)約100 質量(g)約85 プレート幅(mm)約30 可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷