13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm)約165 段数スタンド:6 電源USB給電 光源LED 照明暖光・MIX・白光 縮長(m)スタンド:0.23 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)48 伸長(m)スタンド:0.72 総質量(kg)約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階 質量(g)約130 外形寸法(mm)約165 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 光源LED 照明暖光・MIX・白光 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)72
1個
929 税込1,022
当日出荷

片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280 周波数(Hz)マイク:100~16000 幅(cm)対応スマートフォン:6~8 消費電流(mA)Max0.5 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k 色温度(K)LEDライト:6000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5 LED使用数(個)LEDライト:49 電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1 調光範囲LEDライト光量:無段階調光
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのマイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚4点セット。周りの雑音に惑わされず、マイクが狙った音を集音。照明効果で再生回数アップに欠かせないライト。テーブル三脚をたためばハンディグリップとしても利用可能。
仕様光量:3段階 セット内容マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 質量(g)約250 周波数(Hz)マイク:100~16000 寸法(cm)ホルダー:5.5~8.8(コールドシュー付)、[テーブル三脚]開脚高2段階:36・30、ローアングル対応 連続使用時間(時間)約0.5~1 充電時間(時間)約1.5~2 電源(VA)5/1 ケーブル長(cm)USB電源:約30 LED使用数(個)36
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

12色のカラー変化でアート感たっぷりな写真を、LEDイメージングフォトライト。映える写真やアート感たっぷりな写真の撮影を補助するライトです。12色発光・10段階の光量調節が可能。リモコンで操作できるので遠隔で調整できます。
12色 質量(g)ミニ三脚:約42、ライト:約120 出力(W)6 電源USB給電 直径(Φcm)ライト:7 寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約12 ケーブル長(cm)約148 リモコン単4電池2本 ※電池は付属しません。 調光範囲光量:10段階
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

リグをベースに、マイク+LEDライト。簡単キレイにVlog撮影!! 2つのシューマウントと、3つの三脚ネジ穴を備えた、VLOG制作便利ツールです。LEDライトとビデオマイクをマウントできます。
材質ABS樹脂、他 幅(mm)48~105(スマホ固定) 厚さ(mm)7 寸法(mm)ワイド:220 質量(g)165
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可 幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88 厚さ(mm)最大:約12 タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。) 三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
849 税込934
当日出荷

メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44 質量(g)約27 タイプ底部:1/4インチ オスネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト) 質量(g)約40 LED使用数(個)28 調光方式調光3段階+長押し点滅 色温度(K)6500~7000 明るさ(Lm)70~80 出力(W)3.2 充電時間(分)約30~40 連続使用時間(分)低:約90~100、中:約70~80、高:約50~60、点滅:約70~80 厚さ(mm)15(クリップ挟み幅) 付属品Type-C 充電ケーブル(約25cm) 三脚取付ねじ1/4インチ 仕様電流5V
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース 段数8段 製品質量(g)約320 伸縮範囲(cm)縮長:約30 耐荷重(g)約200 伸長(cm)約170
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13 高さ(mm)約12 プレート寸法(Φmm)約30
1個
779 税込857
5日以内出荷

多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ 質量(g)約18.5 台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
879 税込967
5日以内出荷

USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階 付属品USB充電ケーブル 連続使用時間(分)30~60 ねじ穴1/4インチ 充電時間(分)90~120 電源(VA)2021/05/01 ケーブル長(cm)30 LED使用数(個)36
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷