カテゴリ

  • 作業服(17)
    • 使い捨て防護服(7)
    • 化学防護服(8)
絞り込み
ブランド
  • 日光物産(NIKKO)
  • モノタロウ(6)
  • 旭・デュポン(8)
  • アゼアス(70)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • アズワン(23)
  • 東洋リントフリー(60)
  • TRUSCO(37)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • エスコ(58)
  • RS PRO(24)
  • ブルーメイト(22)
  • 重松製作所(19)
  • 原田産業(16)
  • TORAY(東レ)(16)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(13)
  • 丸和ケミカル(11)
  • セーフラン安全用品(9)
  • ヤマショウ(9)
  • Lakeland(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(14)
種別
  • つなぎ(4)
  • ジャケット/ジャンパー(1)
  • パンツ(1)
サイズ
  • 3L(17)
  • 4L(12)
  • L(16)
  • LL(17)
  • M(16)
機能
  • 粉じん対策(2)
  • 粉体防護(4)
  • 通気性(2)
  • 静電気防護(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防塵服」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO)保護服 バリアーマン B5240日光物産(NIKKO)
999税込1,099
1着
当日出荷
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業。ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン((R))B5040日光物産(NIKKO)
799税込879
1着
当日出荷
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1着
当日出荷から6日以内出荷
使い捨てタイプ難燃性JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)EN14116適合品(Index1)静電気帯電防止加工テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止
ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)ハイブリッド防護服日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
949税込1,044
1着
6日以内出荷
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ日光物産(NIKKO)
549税込604
1着
当日出荷から7日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入性能帯電防止加工ホワイト
防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー日光物産(NIKKO)
629税込692
1着
当日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐性能帯電防止加工ホワイト
バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO)バリアーマンエアー日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
939税込1,033
1着
6日以内出荷から12日以内出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。セット内容ジャケット単品のみファン径(cm)取付用穴サイズ:9素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ日光物産(NIKKO)
589税込648
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
549税込604
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool PT2 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool PT2日光物産(NIKKO)(14件のレビュー)
679税込747
1着
当日出荷
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布機能粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool P1410 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410日光物産(NIKKO)
709税込780特価
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン B5040 JIS対応日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
729税込802
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3030日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
899税込989
1着
当日出荷から7日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイト性能帯電防止加工耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P3010 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3010日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
939税込1,033
1着
当日出荷から10日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイト性能帯電防止加工耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P6040 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P6040 JIS対応日光物産(NIKKO)
799税込879
1着
当日出荷から6日以内出荷
SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3040 JIS対応日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3050 JIS対応日光物産(NIKKO)
1,498税込1,648
1着
当日出荷から6日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら