2ページ目:

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計 交換用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11
温湿度データロガー用USB通信ケーブル センセカ(旧グライシンガー)温湿度データロガー用USB通信ケーブルセンセカ(旧グライシンガー)
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
種別USB通信ケーブルアズワン品番3-8367-12
温度データロガー用温度プローブ センセカ(旧グライシンガー)温度データロガー用温度プローブセンセカ(旧グライシンガー)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
種別温度プローブアズワン品番3-8367-11
温湿度データロガー HD208Lシリーズ センセカ(旧グライシンガー)温湿度データロガー HD208Lシリーズセンセカ(旧グライシンガー)
59,980税込65,978
1個
33日以内出荷
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
種別温度ロガー センサー分離型電源3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)精度0~70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃温度測定範囲(℃)-40~+105インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×30アズワン品番3-8367-02
温湿度データロガー HD208Lシリーズ センセカ(旧グライシンガー)温湿度データロガー HD208Lシリーズセンセカ(旧グライシンガー)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
CO測定器 センセカ(旧グライシンガー)CO測定器センセカ(旧グライシンガー)
59,980税込65,978
1台
45日以内出荷
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認寸法(mm)142×71×26質量(g)約155測定精度±5%以下(0~500ppm)分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb測定原理電気化学式COセンサ電池9V乾電池ディスプレイ4桁半寿命(センサー)5年以上動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)測定範囲(ppm)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー)高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生寸法(mm)106×67×30質量(g)145測定範囲(mm)(深度)10/25の切替測定項目含水率、含水比保護等級IP65測定対象18種類の建材電池9Vブロック電池ブロック電池動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブセンセカ(旧グライシンガー)
37,980税込41,778
1台
45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。 プローブ一体型。 IP67の防水防塵仕様。 ドイツ国内製造。
用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ1.5mm心温用RoHS指令(10物質対応)対応
防水型Pt1000温度計 Φ3mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ3mm心温プローブセンセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。 プローブ一体型。 IP67の防水防塵仕様。 ドイツ国内製造。
用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ3mm心温用RoHS指令(10物質対応)対応
防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1台
45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。 プローブ一体型。 IP67の防水防塵仕様。 ドイツ国内製造。
用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ3mm浸漬RoHS指令(10物質対応)対応
日射計クラスB μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB μV出力センセカ(旧グライシンガー)
359,800税込395,780
1台
47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスB 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
399,800税込439,780
1台
47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスC 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
189,800税込208,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA μV出力センセカ(旧グライシンガー)
659,800税込725,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスC μV出力センセカ(旧グライシンガー)
119,800税込131,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
719,800税込791,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
極細プローブ温度計 センセカ(旧グライシンガー)極細プローブ温度計センセカ(旧グライシンガー)
57,980税込63,778
1台
47日以内出荷
Pt1000気温計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000気温計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
58,980税込64,878
1台
47日以内出荷