絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム付CO濃度計 センセカ(旧グライシンガー)アラーム付CO濃度計センセカ(旧グライシンガー)
59,980税込65,978
1セット
33日以内出荷
最大/最小値。最大値アラーム(ブザー)機能。ppm・mg/m3・%COHb。シリアル出力(要オプションケーブル)
アズワン品番62-4131-23
ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズセンセカ(旧グライシンガー)
99,980税込109,978
1セット
43日以内出荷
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16
ポケット温湿度計 センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度計センセカ(旧グライシンガー)
63,980税込70,378
1セット
93日以内出荷
コンパクト温湿度計。演算露点表示。ローバッテリー表示。測定間隔設定(2~60秒)
仕様測定範囲(温度)(℃):-25.0~+70.0、測定範囲(湿度):11.0~95.0%RH、精度(温度):±(読み値の0.5+0.1℃)、精度(湿度):±2.5%RH質量(g)135外径(Φmm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-14
コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計 交換用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11
温湿度データロガー用USB通信ケーブル センセカ(旧グライシンガー)温湿度データロガー用USB通信ケーブルセンセカ(旧グライシンガー)
5,498税込6,048
1個
33日以内出荷
種別USB通信ケーブルアズワン品番3-8367-12
温度データロガー用温度プローブ センセカ(旧グライシンガー)温度データロガー用温度プローブセンセカ(旧グライシンガー)
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
種別温度プローブアズワン品番3-8367-11
温湿度データロガー HD208Lシリーズ センセカ(旧グライシンガー)温湿度データロガー HD208Lシリーズセンセカ(旧グライシンガー)
65,980税込72,578
1個
33日以内出荷
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
種別温度ロガー センサー分離型電源3.6V塩化チオニルリチウム電池(内蔵)精度0~70℃/±0.3℃、その他/±0.4℃温度測定範囲(℃)-40~+105インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×30アズワン品番3-8367-02
温湿度データロガー HD208Lシリーズ センセカ(旧グライシンガー)温湿度データロガー HD208Lシリーズセンセカ(旧グライシンガー)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
繰り返して記録再開しても前回のデータは消えず保持されます。専用ソフトを使わずにUSBから直接CSVデータ・PDFレポートの取り出しが可能です。
コンパクトO2濃度計 交換用O2センサ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 交換用O2センサセンセカ(旧グライシンガー)
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
種別交換用O2センサアズワン品番3-8312-11
CO測定器 センセカ(旧グライシンガー)CO測定器センセカ(旧グライシンガー)
65,980税込72,578
1台
45日以内出荷
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認寸法(mm)142×71×26質量(g)約155測定精度±5%以下(0~500ppm)分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb測定原理電気化学式COセンサ電池9V乾電池ディスプレイ4桁半寿命(センサー)5年以上動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)測定範囲(ppm)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー)高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
45日以内出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生寸法(mm)106×67×30質量(g)145測定範囲(mm)(深度)10/25の切替測定項目含水率、含水比保護等級IP65測定対象18種類の建材電池9Vブロック電池ブロック電池RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計センセカ(旧グライシンガー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1