±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。
校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として
セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル
寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti)
質量(g)155
出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%)
測定範囲(℃)-50~400
入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100
精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN
分解能(℃)0.01、0.1
保護等級IP65
校正-20/0/70℃
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半、2ライン
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
温度係数0.002℃/K以下
プローブ仕様Pt1001/3DIN
保管温度(℃)-25~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
90日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正
測定範囲0~100%LFL
精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL
分解能1ppm
測定ガスR290、プロパン(C3H8)
寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて
電流(mA)測定中の定常電流:84
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル
動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
供給電源DC3.05~5.5V
消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)
ピーク電流(A)<0.095
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥24,980
税込¥27,478
41日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正
測定範囲0~50%LFL
精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL
分解能10ppm(0.007%LFL)
測定ガスR32、R454A、R454B、R454C
寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて
電流(mA)測定中の定常電流:84
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル
動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
供給電源DC3.05~5.5V
消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)
ピーク電流(A)<0.095
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥24,980
税込¥27,478
41日以内出荷
関連キーワード