4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)Senseair S88 LP
高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー 出力デジタル 精度±40ppm±3%rdg 消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18 対象ガスCO2(二酸化炭素) 動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000 供給電源DC4.5~5.25V 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
41日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V
IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正 測定範囲0~100%LFL 精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL 分解能1ppm 測定ガスR290、プロパン(C3H8) 寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて 電流(mA)測定中の定常電流:84 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル 動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~+85 供給電源DC3.05~5.5V 消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル) ピーク電流(A)<0.095 通信インターフェースUART、I2C
1台
24,980 税込27,478
41日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V
IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正 測定範囲0~50%LFL 精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL 分解能10ppm(0.007%LFL) 測定ガスR32、R454A、R454B、R454C 寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて 電流(mA)測定中の定常電流:84 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル 動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~+85 供給電源DC3.05~5.5V 消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル) ピーク電流(A)<0.095 通信インターフェースUART、I2C
1台
24,980 税込27,478
41日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ
超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg) 測定ガス二酸化炭素(CO2) 寿命センサ予測寿命:>15年 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 動作範囲0~50℃、0~85%RH 電流範囲平均電流:1~30μA 測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能) 測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000 供給電源3.05~5.5V ピーク電流(A)<0.08 通信インターフェースUART、I2C
1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷