「気圧計 温度計」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)106×67×60
質量(g)約130(電池含む)
精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)0.1
応答時間(秒)10(t90)
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半
動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケールスケール調整
オフセットデジタルオフセット
インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット
精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH
温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0
湿度測定範囲(%)0~100.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)
アズワン品番62-4131-16
1セット
¥95,980
税込¥105,578
43日以内出荷
関連キーワード