IP67の防水・防塵仕様。手のひらに収まるコンパクトな筐体。見やすい大型ディスプレイ。電池駆動で長寿命
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃
ケーブル長(m)2、4または10
精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃
保護等級IP65/IP67
機能最大/最小値/ホールド表示
応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)
動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥97,980
税込¥107,778
46日以内出荷
関連キーワード