「m-2018c」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力μV/(W/m2)
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥359,800
税込¥395,780
11日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力4~20mA
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷