カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- OSG(オーエスジー)(4)
- マザーツール(2)
- YKK(2)
- 流体工業(2)
- SKC(2)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- JFEアドバンテック(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- シンワ測定(1)
- 椿本チエイン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- testo(テストー)(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
「m2×0.4-s」の検索結果
特価

浸漬プローブ
センセカ(旧グライシンガー)¥13,980~税込¥15,378~1個46日以内出荷接続ミニチュアプラグステム径(Φmm)【プローブステム】Φ3ケーブルシリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
Pt1000温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥27,980~税込¥30,778~1台47日以内出荷細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)