カテゴリ
- 切削工具(35)
- メカニカル部品(29)
- 測定用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- THK(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- SMC(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- SKC(6)
- イシハシ精工(5)
- IKO(日本トムソン)(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- SK(新潟精機)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- シグマ光機(2)
- 大西工業(1)
- カスタム(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- 日本スプリュー(1)
- マザーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5×0.8-s」の検索結果

ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
コールドミラー CLDMシリーズ
シグマ光機¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から11日以内出荷コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ
シグマ光機¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷から14日以内出荷赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
スプレーガン クリーナーセット 15pc
(63件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
リングボール RBI形(右ネジタイプ)
THK(24件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(3本)当日出荷から9日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)
THK(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
エルボールLHSA(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪
THK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き形状球面外輪シールシール付
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥469税込¥5161本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)
THK¥779税込¥8571個当日出荷から翌々日出荷高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40
カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)