カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×0.5-s」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップセット モノタロウ

    ハンドタップセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3本)
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKS材

    SKC(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SKS
  • ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKH材

    SKC(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKH
  • IRM-30シリーズ MEAN WELL

    IRM-30シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
    用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器長さ(mm)91幅(mm)39.5質量(g)120奥行(mm)28.5温度(℃)-30~+70入力電圧(V)85→264acパッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1
  • スパイラルタップ/メートルネジ用 SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用

    SKC
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホモ処理加工
    全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)

    SKC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホモ処理加工
    用途メッキ加工用・熱処理加工用突き出しセンタ有無-
  • スパイラルタップ/メートルネジ用(ステンレス用/SU) SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用(ステンレス用/SU)

    SKC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)

    SKC
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    突き出しセンタ有無-
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ

    純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L

    モノタロウ(47件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
    用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)

    大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
    仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)

    THK(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップセット 一般用 HT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
    形状球面外輪シールシール付
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
  • DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJI

    DJI Neo 2 Fly Moreコンボ

    DJI
    60,600税込66,660
    1セット
    当日出荷
    DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
    用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • フックAセット KTC

    フックAセット

    KTC
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
    用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8086セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(小サイズ)等フック10本
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティングセット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • フックBセット KTC

    フックBセット

    KTC
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
    用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8094セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等フック10本
  • フックDセット KTC

    フックDセット

    KTC
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
    用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8116セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等フック10本
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工
    439税込483
    1個
    当日出荷
    JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M