カテゴリ
- 研磨材(40)
- 平形砥石(5)
- 研磨粒・砂・ペースト(21)
- フレキシブル砥石(1)
- ドレッサー(2)
- ブラストマシン用研磨材(10)
絞り込み
ブランド
- TKX
- PROST's(3)
- INAX(LIXIL)(9)
- ダンドリビス(2)
- さつき(2)
- パナソニックコネクト(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 視泉堂(1)
砥材
- GC(1)
- WA(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
- 150(5)
- 205(5)
- 255(3)
- 305(2)
穴径(Φmm)
- 12.7(5)
- 15(1)
- 15.88(5)
- 16(1)
- 19.05(3)
- 25.4(3)
- 31.75(2)
- 50.8(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 13(1)
- 16(3)
- 19(3)
- 25(3)
- 32(1)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(2)
- 46(3)
- 60(4)
- 80(4)
- 100(1)
- 120(3)
- 140(1)
- 220(1)
- その他(1)
24・36・46・60・80・100・120・140・220・その他
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
ガラス・セラミックス・石材・超硬合金
「tkx」の検索結果

バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg
TKX¥2,598~税込¥2,858~1袋(1kg)当日出荷から8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
バレルコンパウンド TKL 光沢用
TKX¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷中性 低価格用途鉄 ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH7.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)5-20(水1L対)
バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP
TKX¥16,980税込¥18,6781箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)6×15種類VRORP
防錆液 S-50
TKX¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷無色、研削液でも使える用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
防錆液 S-50A
TKX¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷有色、研削液でも使える用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
バレルメディア バレストン 中研削用 球状 RB
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状球状種類RB
バレルコンパウンド NC 光沢用
TKX¥27,980税込¥30,7781個(18kg)5日以内出荷深みのある光沢用途鉄 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD
TKX¥12,980税込¥14,2781箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状菱形寸法(mm)50×35×20種類RD
メディア PLチップ MC
TKX¥4,798~税込¥5,278~1袋(1kg)ほか5日以内出荷軽量・高弾力・高靱性。非金属や樹脂の研磨に最適なPLチップ。美しい仕上がりと、変形しやすいワークにも優れた研磨性能を発揮します。軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくい。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、遠心バレル研磨機等(湿式研磨用)用途非金属や樹脂の研磨最適
バレルコンパウンド OB 光沢用
TKX¥26,980税込¥29,6781個(15kg)5日以内出荷高級感のある光沢用途全金属 光沢用 粉末形状粉末荷姿ケースpH9.7(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルコンパウンド AL-13 光沢用
TKX¥24,980税込¥27,4781個(18kg)5日以内出荷変色防止効果大用途アルミ 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.3(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
バレルコンパウンド OF 粗研磨用
TKX¥32,980税込¥36,2781個(20kg)5日以内出荷防錆力大用途鉄 粗用 防錆力大 粉末形状粉末荷姿ケースpH12(% 1%(水溶液))最大投入量(g)5-10(水1L対)
バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB
TKX¥24,980~税込¥27,478~1箱(15kg)5日以内出荷微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
A といし 1号 平
TKX¥1,698~税込¥1,868~1枚6日以内出荷硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
メディア PLチップ RC
TKX¥4,798~税込¥5,278~1袋(1kg)ほか5日以内出荷軽量・高弾力・高靱性。非金属や樹脂の研磨に最適なPLチップ。美しい仕上がりと、変形しやすいワークにも優れた研磨性能を発揮します。軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくい。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、遠心バレル研磨機等(湿式研磨用)用途非金属や樹脂の研磨最適
バレルコンパウンド FC 光沢用
TKX¥22,980税込¥25,2781個(18kg)5日以内出荷全ての金属対応可能 粗研磨可能用途全金属 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
バレルコンパウンド OD-21 光沢用
TKX¥24,980税込¥27,4781個(17kg)5日以内出荷白く輝く光沢用途ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.8(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
メディア PLチップ FC
TKX¥4,798~税込¥5,278~1袋(1kg)ほか5日以内出荷軽量・高弾力・高靱性。非金属や樹脂の研磨に最適なPLチップ。美しい仕上がりと、変形しやすいワークにも優れた研磨性能を発揮します。軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくい。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、遠心バレル研磨機等(湿式研磨用)用途非金属や樹脂の研磨最適
TKX VXホイール CBN
TKX¥67,980~税込¥74,778~1枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類VRT
GCといし 1号 平
TKX¥2,398~税込¥2,638~1枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円柱 RORP
TKX¥14,980~税込¥16,478~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱種類RORP
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
TKX¥7,298税込¥8,0281箱(20枚)6日以内出荷高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
バレルコンパウンド OL-E 脱脂用
TKX¥26,980税込¥29,6781個(18kg)5日以内出荷全ての油分の除去可能用途鉄 ステンレス 脱脂 粉末形状粉末荷姿ケースpH10.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-40(水1L対)
バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg
TKX¥5,598~税込¥6,158~1袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg
TKX¥4,998税込¥5,4981袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状斜円柱種類MORP
バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状三角種類FT
バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT
TKX¥15,980~税込¥17,578~1箱(15kg)5日以内出荷硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状斜円柱種類FORT
ダイヤモンド 単石ドレッサ- 1ct Φ11X100L
TKX¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷特徴:シャンクにダイヤモンドを埋め込んだドレッサで、砥石の切れ味を回復・維持し、寿命延長と作業効率向上に貢献します。用途用途:砥石の目立て・型直し・成形用として使用します全長(mm)100シャンク径(Φmm)11カラット(ct)1
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg
TKX¥2,398税込¥2,6381袋(1kg)8日以内出荷硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg
TKX¥2,998~税込¥3,298~1袋(1kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 3Kg
TKX¥6,898~税込¥7,588~1袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP