曜日別特売

メディア PLチップ MC

メディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKXメディア PLチップ MC - TKX

軽量・高弾力・高靱性。非金属や樹脂の研磨に最適なPLチップ。美しい仕上がりと、変形しやすいワークにも優れた研磨性能を発揮します。軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくい。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、遠心バレル研磨機等(湿式研磨用)

用途
非金属や樹脂の研磨最適
形状
円錐形
タイプ
中研削用
種類
MC15×15
寸法(a×b)(mm)
15×15
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0471147729290117M1袋(3kg)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
0471148629290113M1袋(1kg)1
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする