カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機製作所
  • HAKKO(白光)(1,360)
  • 八光電機(205)
  • カーメイト(14)
  • エツミ(6)
  • Bullcon(5)
  • アセントワールド(5)
  • POLARG(4)
  • PIAA(3)
  • レイブリック(スタンレー)(3)
  • A.T.FIELD(3)
  • ゼニライトブイ(3)
  • IPF(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • 共立電気計器(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ケイエヌトレーディング(1)
  • いすゞ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白光」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ結線方式端子板 八光電機製作所クランプ結線方式端子板八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ八光電機製作所
24,980税込27,478
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。
用途ノイズ対策RoHS指令(10物質対応)対応
心線接続用コネクタ 八光電機製作所心線接続用コネクタ八光電機製作所
4,998税込5,498
1セット(50個)
4日以内出荷
メタル線接続用のコネクタです。2P対応で省スペース、コネクタペンチのみの簡単施工です。
用途メタル線接続用RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ専用分岐コネクタ 八光電機製作所インバータ専用分岐コネクタ八光電機製作所
28,980税込31,878
1セット(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途インバータ極数8極8心仕様2番、8番ピン内部接続無し規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
ISND対応分岐コネクタ 八光電機製作所ISND対応分岐コネクタ八光電機製作所
28,980税込31,878
1セット(3個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
LAN延長用コネクタ 八光電機製作所LAN延長用コネクタ八光電機製作所
29,980税込32,978
1セット(30個)
4日以内出荷
CAT5e対応のコード延長用コネクタです。
用途LANケーブルの延長用規格CAT5e極数8極8心RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN
埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所埋込型LANコンセント(110方式)八光電機製作所
25,980税込28,578
1セット(30個)
4日以内出荷
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型ピュアホワイト規格CAT5e
露出型LANローゼット(ツールレス方式) 八光電機製作所露出型LANローゼット(ツールレス方式)八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(4個)ほか
4日以内出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
埋込型LANコンセント(ツールレス方式) 八光電機製作所埋込型LANコンセント(ツールレス方式)八光電機製作所
30,980税込34,078
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型
露出型光ローゼット 八光電機製作所露出型光ローゼット八光電機製作所
19,980税込21,978
1セット(30個)ほか
4日以内出荷
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型光コンセント 八光電機製作所埋込型光コンセント八光電機製作所
37,980税込41,778
1セット(10個)
3日以内出荷
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
光中継コネクタ 八光電機製作所光中継コネクタ八光電機製作所
19,980税込21,978
1セット(30個)
7日以内出荷
軽量・小型の光中継単心SCコネクタです。光コードとの組合せで延長用として最適です。防塵蓋付で保留設備用に最適です。
用途光単心SCコードの延長用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20.2×32×13.7RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5以下(波長1.31±0.01μm)減衰量(dB)反射/40以上(波長1.31±0.01μm)
ケーブル配線カバー 八光電機製作所ケーブル配線カバー八光電機製作所
35,980税込39,578
1セット(100m×3巻)
4日以内出荷
ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。
用途壁面に配線されたケーブルの保護カバー長さ(m)100
曲げフリー光コード 八光電機製作所曲げフリー光コード八光電機製作所
4,798税込5,278
1本(1.5m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上