絞り込み
ブランド

DIAMOND

DIAMONDのページです。DIAMONDは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在345件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    27,980税込30,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
  • 電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ダイス

    DIAMOND
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • DIAMOND カッターブロックNO,2 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,2

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋の切断にトラスコ品番805-2999材質質量(g)59
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • DIAMOND 丸穴ポンチ6.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ6.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質質量(g)40
  • DIAMOND 三点式チューブ 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 110mm

    DIAMOND
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110トラスコ品番805-3374材質質量(kg)1.4チューブ長さ(mm)250
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • 電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND

    電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
    用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
  • コードレスリベッター DIAMOND

    コードレスリベッター

    DIAMOND
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
    仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
    付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)全長(mm)404穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力120回/1チャージ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
    仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
  • 電動油圧式鉄筋ストライナー DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
    電源(V)AC100セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
  • コードレスパンチャー(36V) DIAMOND

    コードレスパンチャー(36V)

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
    付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セットトラスコ品番125-8929セット内容工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)339幅(mm)91高さ(mm)264穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池フトコロ(mm)38最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19穴サイズ(mm)15
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
  • DIAMOND コアビット DIAMOND

    DIAMOND コアビット

    DIAMOND
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴SAダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴SAダイス12.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス9.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス9.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Aダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス12.0

    DIAMOND
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3120材質質量(g)62
  • DIAMOND 丸穴ポンチ9.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ9.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3235材質質量(g)46
  • DIAMOND 三点式ビット 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 110mm

    DIAMOND
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110有効長(mm)360トラスコ品番805-3343材質質量(kg)0.7
  • DIAMOND 三点式アダプター 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式アダプター 110mm

    DIAMOND
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110トラスコ品番805-3389材質質量(kg)1.5
  • DIAMOND カッターブロックNO,10 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,10

    DIAMOND
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
    用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3006材質質量(g)37
  • DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,0

    DIAMOND
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格! 専用ケース付きで持ち運び便利 プッシュボタン伸縮自在 ヘッドアングル180度
    付属品専用ケース質量(kg)4.1能力D16/D19長さ(cm)80.5~129.5
  • ツライチカッター DFC3836BLH DIAMOND

    ツライチカッター DFC3836BLH

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に
    付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
  • ツライチカッター DFC51BL DIAMOND

    ツライチカッター DFC51BL

    DIAMOND
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でネットが入ります。火花も少なくきれいに切断。3方向から着脱可能な3WAYハンドル。ブラシレスモーター搭載
    付属品工具セット、保護メガネ、ハンドルトラスコ品番698-5713消費電力(W)1300定格電流(A)15切断能力(mm)51入力電圧(V)100電源コード(m)2.5切断速度(秒)30
  • コードレス複動パンチャー EPC1525WNN DIAMOND

    コードレス複動パンチャー EPC1525WNN

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約350回穴あけが可能。複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません。360度回転式。スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。バッテリー充電器を除いた本体のみの販売です。参考画像はバッテリー付きとなります
    トラスコ品番698-1599寸法(mm)【ふところ】25最大穴あけ能力(mm) 鉄工15【SS400相当】15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
  • コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND

    コードレスベンダー DB1636BLH

    DIAMOND
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
    付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN DIAMOND

    コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできます。バッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)。参考画像はバッテリー付きです
    付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番698-1597切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度(秒)20
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
    用途S400の穴あけ用。仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセットトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
  • 複動式コードレスパンチャー DIAMOND

    複動式コードレスパンチャー

    DIAMOND
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
    用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20