2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14 消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330 曲げR20~48 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800 付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒 仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒)6 質量(kg)129 アズワン品番64-8481-71
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

レシプロソー DIAMOND 動画あり
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)